AMS 209.77 土壌オーガーキット、直径 3-1/4 インチ、長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | ミニソイルオーガーキット |
コネクタ タイプ | クイックコネクト |
直径 | 3.25 " |
穴の深さ | 12足 |
長さ | 3のフィート |
材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 9.32 |
船高(cm) | 102.11 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8205100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。