入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
マウント | 直接 |
操作 | スプリングリターン-フェイルクローズ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
必要な圧力 | 60から100へのpsi |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVC |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
バルブ構造 | ツーピース |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。