GEORG FISCHER 199233068ボールバルブ空気圧フェイルクローズ2インチ
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
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
マウント | 直接 |
操作 | スプリングリターン-フェイルクローズ |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
必要な圧力 | 60から100へのpsi |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVC |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
UPC | 818273411559 |
バルブ構造 | ツーピース |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。