ABUS 回転アイ ハスプ
ABUS 回転式アイ ハスプは、製造、教育、医療、小売、海洋用途でドア、ゲート、キャビネット、その他の保管コンパートメントを固定するために使用されるロック機構です。
動作メカニズム
- ハスプはネジまたはボルトを使用して表面に取り付けられます。
- 閉じた位置では、回転するアイまたはループが金属プレートと位置合わせされます。
- 南京錠を目に通して挿入し、南京錠のシャックルを金属プレートの穴に通します。
- 南京錠がロックされると、アイの回転が防止され、掛け金が確実にロックされます。
特徴
- これらの回転アイハスプは、耐摩耗性と高温と重荷重に耐える能力を備えたスチール/鋳鉄構造を特徴としています。
- 簡単かつ安全に取り付けるための取り付け金具が付いています。
- これらの掛け金は鋳鉄/黒色粉体塗装仕上げで耐久性と防錆性が向上しています。
対応アクセサリー
- ABUS 鍵付き南京錠: キーを使用して、信頼性の高いセキュリティとこれらのアイ 掛け金のアクセス制御を提供します。
よくある質問
適切な ABUS ハスプを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、セキュリティ レベル、材質と耐久性、仕上げ、耐食性、南京錠との互換性が含まれます。
ABUS 回転式アイハスプの取り付け方法は?
- 適切なインストール場所を選択してください。
- 掛け金を位置決めし、正しく調整します。
- 表面にネジ穴の印を付けます。
- 印を付けた位置に下穴を開けます。
- ネジまたはボルトを使用して掛け金を取り付けます。
- ネジをしっかりと締めます。
- 回転アイまたはループの回転をテストします。
- 互換性のある南京錠を取り付けて掛け金を固定します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 舌ペンチと溝ペンチ
- ゴムシートとストリップ
- A / Cコンジットキット
- ランプホルダー
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- 配管設備
- タイマ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 農業試験
- KLEIN TOOLS 電気技師ツールセット
- DAYTON 電気バイブレーター
- LITTLE GIANT PUMPS 鋳鉄製インペラ
- USA SEALING ディスク、キャストアクリル、クリア、10インチ
- GENERAL PIPE CLEANERS ツールをピックアップ
- THOMAS & BETTS K8シリーズリング端子
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ テーパー ブッシュ 10 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- REESE カプラーロック
- TB WOODS CCシリーズ Vベルト
- BALDOR / DODGE HTD スプロケット