デイトン電動バイブレーター
形式 | モデル | 全幅 | アンプ | dBA | 相 | 電圧 | エンクロージャー | HP | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1Dyn5 | 3.5 " | 0.60 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.03 | 104度F | ¥69,861 | |
B | 23Y181 | 4 5 / 16 " | 0.5 | 60 | 1 | 115 VAC | IP 66 | 0.068 | 100度C | ¥64,315 | |
C | 1Dyn6 | 4.375 " | 0.23 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.05 | 104度F | ¥48,917 | |
D | 1Dyl4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.13 | 104度F | ¥63,099 | |
E | 1Dyn1 | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.11 | 104度F | ¥78,257 | |
F | 1Dyn3 | 5.125 " | 1.63 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.24 | 104度F | ¥155,652 | |
G | 1Dyl3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.11 | 104度F | ¥56,316 | |
H | 1Dyl5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.24 | 104度F | ¥75,157 | |
I | 1Dyn2 | 5.125 " | 1.30 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.13 | 104度F | ¥98,143 | |
J | 1Dyl6 | 6.125 " | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.36 | 104度F | ¥95,121 | |
K | 1Dyn4 | 6.125 " | 3.43 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.36 | 104度F | ¥276,405 | |
L | 1Dyl7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.67 | 104度F | ¥237,020 | |
M | 1Dyl9 | 8.25 " | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.27 | 104度F | ¥175,697 | |
N | 1Dyl8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.01 | 104度F | ¥170,102 |
電気バイブレーター
工業用グレードのデイトン電気バイブレーターは、化学、農業、建設、鉱業、製薬産業における材料流動補助、洗浄、スクリーニング、取り外し、選別、搬送、圧縮などのさまざまな用途向けに設計されています。 これらの電動バイブレーターは、大きなシャフトと偏心ウェイトを備えた真空含浸巻線を備えており、高い遠心力を提供し、高い振動に耐えることができます。 また、加圧アルミニウム製ハウジングを備えており、騒音のない動作を実現購入に進むともに、過酷な産業環境での動作に耐えられる防塵および耐水性を備えています。 単相および三相モーターのバリエーションが用意されているデイトン電気バイブレーターの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤー端子台
- ガス検知器・充電器
- 特殊スイッチ
- 照らされた押しボタン演算子
- スランプテスターアクセサリ
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ラボろ過
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 電子/ベンチテスト
- シャベルタンパーと掘削ツール
- LITTLE GIANT 2シェルフプラットフォームトラック
- BULLARD 交換用サスペンション
- STARRETT 交換式アンビルマイクロメーター
- HAM-LET ナット、ステンレス鋼
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ショア電源ケーブル、ツイストロック
- SUPER-STRUT S249シリーズ ブラケット
- PALMGREN 垂直ツールルームソー
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2060チェーン
- CAMPBELL Quik-Alloy カップリング リンク ピンおよびリテーナー
- BOSTON GEAR 押し出された中実棒