電気バイブレーター
SPRシリーズ、電気バイブレーター
小さな衝撃の標準と頑丈な電気バイブレーター
SCRシリーズ、電気バイブレーター
電気バイブレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | アンプ | dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 相 | 軸長 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JVS2-1 | ¥394,077 | |||||||||
A | JVS2-1-1 / 2 | ¥398,590 | |||||||||
A | エース5-2 | ¥487,766 | |||||||||
B | ACE7-1-1 / 2 | ¥473,817 | |||||||||
B | ACE7-1-3 / 4 | ¥491,351 | |||||||||
A | エース7-2 | ¥504,657 | |||||||||
A | KAW-7-2-1 / 2 | ¥590,195 | |||||||||
A | JVS10-1 | ¥389,861 | |||||||||
B | JVS10-1-1 / 2 | ¥448,355 | |||||||||
B | JVS10-1-1 / 4 | ¥442,569 | |||||||||
A | JVS14-1 | ¥446,294 | |||||||||
A | JVS14-1-1 / 2 | ¥483,996 | |||||||||
A | JVS14-1-1 / 4 | ¥477,927 | |||||||||
A | JVS2-1-1 / 4 | ¥389,544 | |||||||||
A | ACE21-1-3 / 4 | ¥591,846 | |||||||||
A | JVS21-1 | ¥494,317 | |||||||||
A | JVS21-1-1 / 4 | ¥527,612 | |||||||||
A | JVS5-1 | ¥371,297 | |||||||||
B | JVS5-1-1 / 2 | ¥396,473 | |||||||||
B | JVS5-1-1 / 4 | ¥398,405 | |||||||||
A | JVS7-1 | ¥401,242 | |||||||||
B | JVS7-1-1 / 2 | ¥439,554 | |||||||||
B | JVS7-1-1 / 4 | ¥421,141 | |||||||||
C | VMW-1000-3 | ¥473,379 | |||||||||
C | VMW-450-3 | ¥358,130 |
高周波調整可能速度
電気バイブレーター
工業用グレードのデイトン電気バイブレーターは、化学、農業、建設、鉱業、製薬産業における材料流動補助、洗浄、スクリーニング、取り外し、選別、搬送、圧縮などのさまざまな用途向けに設計されています。 これらの電動バイブレーターは、大きなシャフトと偏心ウェイトを備えた真空含浸巻線を備えており、高い遠心力を提供し、高い振動に耐えることができます。 また、加圧アルミニウム製ハウジングを備えており、騒音のない動作を実現購入に進むともに、過酷な産業環境での動作に耐えられる防塵および耐水性を備えています。 単相および三相モーターのバリエーションが用意されているデイトン電気バイブレーターの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
工業用グレードのデイトン電気バイブレーターは、化学、農業、建設、鉱業、製薬産業における材料流動補助、洗浄、スクリーニング、取り外し、選別、搬送、圧縮などのさまざまな用途向けに設計されています。 これらの電動バイブレーターは、大きなシャフトと偏心ウェイトを備えた真空含浸巻線を備えており、高い遠心力を提供し、高い振動に耐えることができます。 また、加圧アルミニウム製ハウジングを備えており、騒音のない動作を実現購入に進むともに、過酷な産業環境での動作に耐えられる防塵および耐水性を備えています。 単相および三相モーターのバリエーションが用意されているデイトン電気バイブレーターの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
電池式バイブレーター
Dayton のバッテリー駆動バイブレーターは、ダンプ トラック、テールゲート スプレッダー、農機具、製塩機、スクリーン、コンクリート ポンプで清掃およびシュートやビンからの材料の流れを支援するために使用されています。 ハウジングはアルミニウム製で耐腐食性があり、最大 76 dBA のノイズを発生します。 これらのバイブレーターは最大速度 3600 vpm を実現し、0.11 および 0.22 馬力のバージョンが用意されています。
Dayton のバッテリー駆動バイブレーターは、ダンプ トラック、テールゲート スプレッダー、農機具、製塩機、スクリーン、コンクリート ポンプで清掃およびシュートやビンからの材料の流れを支援するために使用されています。 ハウジングはアルミニウム製で耐腐食性があり、最大 76 dBA のノイズを発生します。 これらのバイブレーターは最大速度 3600 vpm を実現し、0.11 および 0.22 馬力のバージョンが用意されています。
電気バイブレーター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 軸長 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W995G1T-100-10 | ¥384,219 | ||||
A | W995G1T-175-14 | ¥480,949 | ||||
A | W995G1T-200-10 | ¥464,752 | ||||
A | W995G1T-100-7 | ¥365,306 | ||||
A | W995G1T-175-7 | ¥429,179 | ||||
A | W995G1T-200-14 | ¥493,735 | ||||
B | W994G1T-100-7 | - | 見積依頼 | |||
B | W994G1T-175-7 | - | 見積依頼 | |||
B | W994G1T-100-10 | - | 見積依頼 | |||
B | W994G1T-200-10 | - | 見積依頼 | |||
B | W994G1T-175-14 | - | 見積依頼 | |||
B | W994G1T-200-14 | - | 見積依頼 |
電気バイブレーター、115VAC、1相、3 hp、10500Vpm速度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W995G1T | CH6RXL | ¥239,838 | 詳細を参照してください。 |
電気バイブレーター
バイブレーターは、一般に電気モーターを使用して振動を生成する機械装置で、製薬、化学、農業産業で製品の効率的な移動と位置決め、または包装作業に使用されます。 Raptor Supplies Dayton、VIBCO、および ワイアン。 これらのバイブレーターは、ビン/ホッパー/シュートを通るバルク材料の流れを加速し、コンクリートを強化し、材料の高い選別効率を支援するために使用されます。 が提供する静音電動バイブレーター ビブコ 屋内/屋外、ほこり、汚れ、雨、雪の中で使用できます。 これらのバイブレーターは、頑丈で高周波の防爆モデルで利用できます。 デイトン 電動バイブレーターには、IP65 等級の防水モデルと IP66 定格のモデルがあり、それぞれ耐水性と強力な噴流に対する耐水性を備えています。 Dayton の電池式バイブレータは完全に密閉されており、モバイル用途に最適です。 電動バイブレータは直流電源モデル、単相電源モデル、三相電源モデルを用意しています。
詳細はこちら
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ルーフベンチレーター
- 防火
- アンカー
- ネジ付きロッドとスタッド
- ホースクリンパー
- 道具の準備と保持
- 防音および吸音製品
- サンプリングバッグ
- ロータリーギアポンプヘッド
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS クロームメッキ真鍮FNPTキャップ
- WESTWARD ロングノーズプライヤー
- MCR SAFETY オレンジ/レッド、ライム/シルバー、安全ベスト
- WATTS Ames Maxim シリーズ LFM500Z 減圧検出器アセンブリ
- ABUS セキュリティ ケーブル
- TIMKEN ダブルリップスプリング式オイルシール、フロロカーボン
- VESTIL TRPシリーズ低騒音・軽量プラスチックプラットホームトラック
- CONDOR タスク雑用ニット手袋、パーム、ドット、コットン、ジャージ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- CLIR BY RESINTECH 浄水システム消耗品