VIBCO
50 年以上の経験を持つ Vibco は、高品質でメンテナンスの手間がかからない産業用バイブレーター、建設用バイブレーター、および食品、化学、製薬産業の用途向けのその他の振動装置の大手メーカーです。 続きを読む
フィルタ
動力伝達
空気力学
動力伝達 フィルタ
バイブレーター全ラインナップを見る
電気バイブレーター スクリーン、ビン、またはサイロを通るバルク材料の流れを高速化するために設計された連続および断続的なバイブレーター。 ほこり、汚れ、雨、雪に耐える特大/潤滑済みベアリングと、最大 0.05 vpm の振動を生成する 5 ~ 11000 馬力モーターを備えています。
油圧バイブレーター タービン/低周波バイブレーターは、建設、農業、コンクリート成形装置での使用に最適です。 最大3000psiの圧力で動作し、最大速度で60dBの低騒音レベルの高周波振動を生成できます。
空気圧バイブレーター 鋳物工場、製紙工場、化学工業での過酷な使用に最適です。 一定量の圧縮空気をリサイクルして振動周波数 (最大 24000 vpm) を高め、厳しい負荷時の減衰を防ぐことができます。 アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、スチール製のハウジングのバリエーションが用意されています
バイブレーターアクセサリー Vibco バイブレーターで使用するためのクランプオン、ピストン、ウェッジ & ウッドフォーム、粘着式取り付けブラケットが含まれています。 アルミニウム、シリコーン、炭素鋼素材からお選びいただけます
Vibcoについて
Vibco バイブレーター カタログには、電気、空圧、油圧バイブレーター、エア キャノンが含まれています。 Vibco 電動バイブレーターは、ビン バイブレーターおよびコンクリート バイブレーターとして使用され、さまざまな速度、エンクロージャー、電力定格オプションを備えた 150 を超えるモデル タイプで利用できます。 ブランドの 油圧バイブレーター 最大 3000 psi の圧力で動作できるため、過酷な建設、採掘、および湿った泥やほこりの多い条件でのその他の用途に最適です。 それらは、騒音レベルが 60 dB という低い高周波振動を生成します。 ビブコエアキャノン 圧縮空気を貯蔵するために使用される高圧タンクで構成され、この圧縮空気をサイロまたはビンに直接放出するクイックリリースバルブを備えています。 Raptor Supplies は、最大 9.33 立方フィートのさまざまな容量のさまざまなこれらのエア キャノンと、さまざまな産業用バイブレーターとその付属品を提供しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Vibco の MPN は、同等の Dayton モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Vibco バイブレーターが利用可能です。 モデル番号の下 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
発送
Vibco バイブレータは、最大 24000 vpm の振動周波数で利用できます。 これらのバイブレーター、大砲、および付属品は、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
主な商号
Vibco Big Bertha Dumpbody バイブレーター
これらのバイブレーターは、肥料、高温のアスファルト、凍結または湿った土、粘土、フライアッシュ、分解物など、最も硬い物質を振り払います。 休憩時や停止時の摩耗を最小限に抑えます。...続きを見る
Vibco SandBuster スプレッダー ホッパー バイブレーター
これらの静かな電気バイブレーターは完全に密閉されたユニットで、汚れ、ほこり、雪、雨の中での屋外と屋内の両方の環境に最適です。 コンクリートを固めるために使用できます。...続きを見る
Vibco TRAILA & STIK-IT バイブレーター取り付けシステム
Traila ユニットを使用購入に進む、重量を節約しながら、トラックやテンダー ホッパーをすばやく簡単に降ろすことができます。 これらの Traila システムの吸引作動ベースにより、ホップからの持ち運びが容易になります。...続きを見る
よくある質問
Vibco の本社はどこにありますか?
Vibco の本社は米国にあります。
空圧バイブレータと油圧バイブレータの違いは何ですか?
空気圧または空気駆動のバイブレータは、粒状、高密度、および微細な材料を移動するための連続使用用途に適しています。 泥だらけ、ぬかるみ、またはほこりの多い環境での過酷で厄介な作業は、油圧バイブレーターに最適です。
エアキャノンの設置方法は?
- エアキャノンの放出管よりXNUMXインチ大きい穴が構造体に開けられています。
- 取り付けフランジは、穴の上でビン側にボルト締めまたは溶接されます。
- シリンダーはリリースパイプと空気に取り付けられているため、操作接続が行われます。
- 操作は自動または手動のいずれかです。
- マニュアルには簡易エア抜きバルブまたは電気スイッチ付きソレノイドが組み込まれています。
- 自動運転は電磁弁とタイマーで構成されています。
- 設置後は、XNUMX 日 XNUMX 回から必要に応じて、シリンダーに空気を充填できる速度までサイクル時間を変更できます。
CCタービンバイブレータを設置する際の重要なポイントは何ですか?
- プレート、チェーン、チャンネル アイアンなどのすべてのハードウェアを慎重に取り付けます。
- バイブレータがしっかりと固定されていることを確認してください。 また、最初の 10 ~ 15 分後に締め直してください。
- コンプレッサーから振動子までの圧力損失を小さくするために、振動子の入口ポートに接続するホースの内径は、振動子の配管径の入口径以上にする必要があります。
- 最大 5 psi の圧力で 10 ~ 80 分の短いサイクルでユニットを操作します。
バイブレータが起動しない場合の対処方法
- 吸気口やエアラインに汚れがないか確認し、修理してください。
- エアラインをコンプレッサーに戻して、断線や穴がないか確認してください。