VIBCOGIOシリーズサイレント空気圧バイブレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GIO-190 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | ¥42,064 | |
A | GIO-160 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | ¥38,203 | |
A | GIO-100 | 2" | 3.25 " | 1.625 " | ¥34,584 | |
A | GIO-130 | 2.25 " | 3.75 " | 1.875 " | ¥37,304 |
GIOシリーズサイレント空気圧バイブレーター
Vibco GIO シリーズの静音空気圧バイブレーターは、材料の流れ、圧縮、分離の用途において強力かつ効率的な振動を実現するように設計されています。 これらの Vibco GIO シリーズの静音空気圧バイブレーターは、過熱したり休憩を必要とせずに連続運転に適しています。 さまざまな機器や構造物に簡単に設置できるよう、ユニバーサルな取り付け互換性を備えています。 これらのバイブレーターは、耐久性のある高密度プラスチック構造を採用しており、パフォーマンスが長持ちします。 取り付けプレートが付属しているので、特定のニーズと要件に基づいてカスタマイズと柔軟な設置が可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ検査機器付属品
- 油圧アクスルジャッキ
- スパナレンチ
- 超音波厚さゲージ
- ルーバーフランジキット
- 配管設備
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 電線管継手および付属品
- 排水
- シーブとプーリー
- SPEEDAIRE 圧縮空気フィルター
- THOMAS PUMPS TAシリーズピストンエアコンプレッサー
- GENIE 可逆フォークマテリアルリフト
- SYNFLEX エアブレーキ、チューブ
- TENNSCO ビンレール
- COOPER B-LINE スペーサ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80クロスの削減、ソケットxソケットxソケットxソケット
- TB WOODS 8mmピッチシンクロベルト
- SMC VALVES ボウル組立
- DEWALT ツインフロント脚立、300ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IA