トーマスポンプ TAシリーズ ピストンエアコンプレッサー
Thomas Pumps のピストン エアコンプレッサーは、長い稼働時間を必要とする中型から大型のエア サスペンション システムにおける高気流、高圧に最適です。 これらは、タイヤ空気圧システム、製造用途、エアサスペンションシステム、消火システム、空気圧ドア、LU で使用されています。...ブリケーションシステム。続きを见る
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270073 | 7.3/3.6 | 1/2 | 15.5 " | 11 39 / 64 " | 1425 | ¥381,431 | |
A | 270072 | 8/4 | 1/3 | 14.5 " | 11 13 / 64 " | 1725 | ¥283,659 | |
A | 270080 | 10.6/5.3 | 3/4 | 14 " | 11 13 / 64 " | 1725 | ¥422,367 |
動作メカニズム
- ピストン空気圧縮機は、XNUMX つまたは複数の往復ピストンを使用して動作します。
- モーターが始動購入に進む、ピストンに接続されたクランクシャフトが駆動されます。
- クランクシャフトが回転購入に進む、シリンダー内でピストンが前後に動きます。
- ピストンの外向きストローク中に、空気が吸気バルブを通ってシリンダー内に引き込まれます。
- ピストンの内向きストローク中に、空気が圧縮されて排出バルブから排出され、さまざまな用途に加圧空気が継続的に供給されます。
特徴
- これらの Thomas Pumps ピストン エアコンプレッサーには、速度制御と効率を向上させるコンデンサー スタート/永久磁石モーターが搭載されています。
- ピストンエアコンプレッサー 断続的/連続的なデューティサイクルを提供し、熱の蓄積を軽減し、生産性を向上させます。
- などの選択されたモデル ピストンエアコンプレッサー、湿気の浸入と汚染を軽減する完全密閉型モーターを備えています。
よくある質問
これらのピストン空気圧縮機ポンプを選択する際に考慮される要素は何ですか?
主な要因には、必要な空気圧、空気流量要件、デューティ サイクル、タンク サイズ、電源、騒音レベルが含まれます。
これらのエアコンプレッサーの騒音レベルはどのくらいですか?
騒音レベルは最大80dBです
これらのピストンエアコンプレッサーを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 安全メガネ、聴覚保護具、手袋などの適切な個人用保護具を着用してください。
- 煙やガスの蓄積を防ぐために適切な換気を確保してください。
- 電動コンプレッサーを使用する場合は、接地されたコンセントを使用し、電源コードに損傷がないか点検してください。
- 過圧を防ぐために、圧力リリーフバルブを取り付けて検査してください。
- コンプレッサーの摩耗、漏れ、損傷がないか定期的に保守および検査してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮管継手
- トラックソー
- 交換用プロペラ
- 難燃性手袋
- 油圧シリンダー
- ジェネレータ
- ディスペンシングガン
- アクセスバリアと群集管理
- 電子/ベンチテスト
- HVACテスト機器
- GE LIGHTING ミニチュア蛍光灯、T5
- WESTWARD スパイラルフルートスクリューエクストラクタセット
- HARRINGTON ボトムフックアセンブリ、スチール
- STANLEY ドアクローザー 長さ 2-1/2 インチ パラレル
- GREENLEE 絶縁ナットドライバー
- ARLINGTON INDUSTRIES エントランスキャップ、クランプオン
- VULCAN HART フロントフレーム
- USA SEALING ロッドストック、38000psi引張強度
- SPEARS VALVES ディスク付き PVC ウェーハ バタフライ バルブ オーバーホール キット、EPDM
- FANTECH 5BDD シリーズ ダウンブラスト ファン シェル