ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
ピストン式空気圧縮機 / 真空ポンプは、圧縮空気をエネルギー源として提供したり、天然ガスを輸送したりします。 Raptor supplies 幅広いピストンエアコンプレッサー/真空ポンプを提供...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 86R142-P001B-N270X | ¥158,399 | 見積依頼 |
A | 86R123-101-N170X | ¥140,075 | 見積依頼 |
ロッキングピストンエアコンプレッサー、1/4インチNPTインレット
ガスト ロッキング ピストン エアコンプレッサー/真空ポンプは、産業用機械、自動車、製造用途で空気流を使用して発生する音を減衰させながら、加圧空気を供給します。 これらのガスト真空ポンプには、耐食性と耐久性を高めるためのステンレス鋼バルブを備えたアルミニウムシリンダーが装備されています。 これらは、耐用年数を通じて一貫した流れを提供するロッキングピストン設計と、スムーズで静かな動作を実現するオイルレスの永久潤滑を特徴としています。 これらの Gast コンプレッサーは、異なる電流入力で使用できる 50 / 60Hz デュアル電圧モーターを備えています。 回路を遮断し、真空ポンプ/エアコンプレッサーの焼損を防ぐ自動熱保護機能を備えています。 圧力定格 30、100、125 psi の幅広いエアコンプレッサーからお選びいただけます。
ガスト ロッキング ピストン エアコンプレッサー/真空ポンプは、産業用機械、自動車、製造用途で空気流を使用して発生する音を減衰させながら、加圧空気を供給します。 これらのガスト真空ポンプには、耐食性と耐久性を高めるためのステンレス鋼バルブを備えたアルミニウムシリンダーが装備されています。 これらは、耐用年数を通じて一貫した流れを提供するロッキングピストン設計と、スムーズで静かな動作を実現するオイルレスの永久潤滑を特徴としています。 これらの Gast コンプレッサーは、異なる電流入力で使用できる 50 / 60Hz デュアル電圧モーターを備えています。 回路を遮断し、真空ポンプ/エアコンプレッサーの焼損を防ぐ自動熱保護機能を備えています。 圧力定格 30、100、125 psi の幅広いエアコンプレッサーからお選びいただけます。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | ¥129,826 | |||||
B | 87R642-101R-N470X | ¥156,312 | |||||
B | 87R645-101-N470X | ¥156,584 |
ピストン真空ポンプ
ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
トーマスオイルレスエアコンプレッサー/真空ポンプは、圧縮空気の高流量を生成するため、または空気圧機器またはシステムを制御するための真空を作成するために設計されています。 これらのピストンエアコンプレッサーは、ステンレス鋼バルブを備えたダイカストアルミニウムコンポーネントとシリンダーを備えており、長期間にわたって最大の熱伝達と信頼性を実現し、サンドイッチバルブはバルブシートをほこりやその他の汚染物質から保護します。 それらはスムーズで静かな操作のために恒久的に潤滑されています。 永久磁石と隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な幅広いエアコンプレッサーから選択してください Raptor Supplies.
トーマスオイルレスエアコンプレッサー/真空ポンプは、圧縮空気の高流量を生成するため、または空気圧機器またはシステムを制御するための真空を作成するために設計されています。 これらのピストンエアコンプレッサーは、ステンレス鋼バルブを備えたダイカストアルミニウムコンポーネントとシリンダーを備えており、長期間にわたって最大の熱伝達と信頼性を実現し、サンドイッチバルブはバルブシートをほこりやその他の汚染物質から保護します。 それらはスムーズで静かな操作のために恒久的に潤滑されています。 永久磁石と隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な幅広いエアコンプレッサーから選択してください Raptor Supplies.
ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
形式 | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | モータータイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | ¥148,956 | |||||||||
B | 4LCB-251-M450X | ¥243,926 | |||||||||
C | 5LCA-251-M550NGX | ¥261,126 | |||||||||
D | 8HDM-251-M853 | ¥532,138 |
ピストン空気圧縮機
トーマスピストンエアコンプレッサーは、輸送および保守および修理アプリケーションで空気圧機器に電力を供給するのに適しています。 これらの空気圧縮機は、騒音を最小限に抑え、過酷な産業環境からの保護を確保するための完全密閉型設計を特徴としています。 一部のモデルには、恒久的に潤滑されたコンポーネント、ステンレス鋼のバルブ、および長期間の操作用の耐食性ポンプシリンダーが付属しています。 コンデンサースタート、永久磁石、PMDC、および隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な、さまざまなオイルレスエアコンプレッサーから選択します。 Raptor Supplies.
トーマスピストンエアコンプレッサーは、輸送および保守および修理アプリケーションで空気圧機器に電力を供給するのに適しています。 これらの空気圧縮機は、騒音を最小限に抑え、過酷な産業環境からの保護を確保するための完全密閉型設計を特徴としています。 一部のモデルには、恒久的に潤滑されたコンポーネント、ステンレス鋼のバルブ、および長期間の操作用の耐食性ポンプシリンダーが付属しています。 コンデンサースタート、永久磁石、PMDC、および隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な、さまざまなオイルレスエアコンプレッサーから選択します。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 405ADC38 / 12 | ¥95,597 | |||||||||
B | 270024 | ¥207,769 | |||||||||
B | 270047 | ¥210,358 | |||||||||
C | 270025 | ¥310,203 | |||||||||
D | 617CA32 | ¥89,012 |
ピストン空気圧縮機
ガストピストンエアコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーを使用して空気を圧縮する容積式コンプレッサーです。 これらの真空ポンプは、優れたトルク始動巻線を備えた、熱的に保護された陰極モーターを備えたアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのピストン エアコンプレッサーは、電動、シェード ポール、コンデンサ スタート、オープン モーター タイプからお選びいただけます。
ガストピストンエアコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーを使用して空気を圧縮する容積式コンプレッサーです。 これらの真空ポンプは、優れたトルク始動巻線を備えた、熱的に保護された陰極モーターを備えたアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのピストン エアコンプレッサーは、電動、シェード ポール、コンデンサ スタート、オープン モーター タイプからお選びいただけます。
形式 | モデル | 全体の高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAH-19C-M322A | ¥300,050 | |||||||||
B | 120R689-P101-N800NX | ¥636,437 | 見積依頼 | ||||||||
C | 7LDE-46S-M750X | ¥856,695 | |||||||||
D | 1LAA-32-M100X | ¥292,606 | |||||||||
E | 3LBA-32-M300AX | ¥327,250 | |||||||||
F | 4HCC-10-M450X | ¥270,994 | |||||||||
G | 5LCA-22-M550NGX | ¥381,873 | |||||||||
H | 5LCA-46S-M550GX | ¥405,341 | |||||||||
I | 5LCA-10-M550NGX | ¥288,485 | |||||||||
J | LOA-101-HB | ¥146,085 | |||||||||
K | 3HBB-19-M322A | ¥340,641 | |||||||||
L | LOA-101-JR | ¥125,797 | |||||||||
M | 1LAA-46S-M100GX | ¥270,104 | |||||||||
A | 2HAH-10-M200X | ¥171,292 | |||||||||
K | 3HBB-19-M323A | ¥372,189 | |||||||||
G | 4LCB-21-M450X | ¥368,101 | |||||||||
N | 5HCD-10-M550NGX | ¥368,090 | |||||||||
O | 6HCA-10-M616NEX | ¥392,818 | |||||||||
P | 1HAB-10-M100X | ¥174,545 | |||||||||
Q | 8HDM-10-M853 | ¥652,241 | |||||||||
R | 7LDE-16-M750X | ¥697,675 | |||||||||
F | 5HCD-10-M553 | ¥368,179 | |||||||||
F | 3HBB-10-M300AX | ¥252,906 | |||||||||
O | 5HCE-10-M551X | ¥404,351 | |||||||||
S | 7HDD-10-M750X | ¥557,128 |
タンクバキュームシステム1 / 2HP10ガロンタンク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8150B-30 | AH8QNN | ¥890,685 |
コンプレッサー、0.25 hp、単相、1V AC、最大連続圧力 115 psi、50 cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2LAF-10-M200X | CN2TLY | ¥235,900 |
ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
ピストンエアコンプレッサーまたは真空ポンプは、エネルギー源として圧縮空気を供給したり、天然ガスを送り込んだりするように設計されています。 Raptor Supplies は、Welch などのブランドからさまざまなコンプレッサーを提供しています。 ゲスト そしてトーマスポンプ。 クランクシャフト駆動のシリンダーとピストンを利用して高圧で空気を圧縮し、最大 2 HP のトルクを供給します。 これらのコンプレッサーは、電動、シェードポール、コンデンサスタート、オープン、永久磁石、および長寿命のための PMDC モーターのバリエーションが用意されており、オイルレスまたはロッキングピストン真空ポンプ設計を備えています。
よくある質問
温度はピストンエアコンプレッサー/真空ポンプに影響しますか?
- 空気圧縮機の場合、高温は圧縮機の効率の低下と過熱のリスクの増加につながる可能性があります。
- 真空ポンプの場合、主な懸念事項は低温であり、ポンプ内で結露や氷結が発生する可能性があります。これにより、ポンプの内部部品が損傷し、その性能が低下する可能性があります。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- HVACモーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 締結工具付属品
- ブリアブルガス
- エアペンシルグラインダー
- 空気圧式ドレンバルブ
- ワイヤーカートアクセサリー
- ダクト断熱材
- 振動包装機器付属品
- DAYTON パレットプラー
- DAYTON ブレード溶接機
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- Cementex USA ボックスエンドレンチセット
- DEWALT ダストシュラウド
- LOVEJOY RunRight テンションローラー、プラスチック
- TB WOODS オールダム・ディックス
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTD 二減速減速機
- BOSCH 掃除機キット
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 電磁ロック作動装置