THOMAS PUMPS 270072 ピストンエアコンプレッサー 1/3hp 115/230v 1ph
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.4 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 1.15 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 1.35 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.27 |
全負荷アンペア | 8/4 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | 潤滑済み |
最大PSICont./Int。 | 175 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
全幅 | 11 13 / 64 " |
相 | 1 |
電源コード | いいえ |
RPM | 1725 |
音の評価 | 80 dBA |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
熱保護 | 有り |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 19.91 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。