ウォブリングピストン(WOB-L)ポンプ
これらのポンプは、モーターを介して回転エネルギーを線形ピストン運動に効率的に変換するピストンスタイルの作動を備えています。 これらのピストンは、フランジ付きディスクカップを介してポンプシリンダーにシールされています。 この配置により、ピストン端のぐらつきがなくなります。 ポンプシリンダーとカップは、ピストンの機械的なガイドとシールを形成します。 これらのピストンは、追加の潤滑なしで低摩擦で作動し、熱伝導性が高くなっています。
インガーソルランドのブランドであるThomasPumpsは、ドイツのフュルステンフェルトブルックに本社を置き、1948年以来、医療、バイオプロセシング、研究、洗浄、製造、食品および飲料、自動車、防衛産業向けのポンプソリューションを製造してきました。 続きを読む
ポータブルガス検知器、ガス分析器、医療用オートクレーブ、およびさまざまな実験室用途で使用されます。 耐久性のあるプラスチック/耐食性アルミニウム製で、低騒音レベル、低振動、高い変動性、永久潤滑ベアリングを備えています。
Thomas真空ポンプ/コンプレッサー用の高品質サービス/再構築キット。 ヘッドガスケット、ピストンカップ、バルブキーパー、ネジダイヤフラム、バルブフラッパー、フィルター、コネクティングロッドアセンブリ、Oリングが含まれます。 幅広いポンプ/コンプレッサーモデルで利用可能なバリエーション
医療、環境、自動車産業の高圧および低振動条件に最適です。 アルミニウムシリンダー、耐食性バルブ、熱保護モーターを備え、さまざまなモータータイプ、入口/出口サイズ、HP、および全負荷アンプで提供されます
TAシリーズポータブルACエアコンプレッサーは、フィニッシュガンやブラッドネイラーでの使用に最適です。 低メンテナンスとクイックスタート(低温でも)のための恒久的な潤滑設計を備えています。 1psiで2 / 90HPの速度と100CFMの流量を生成できるモーターを装備。 60dBのノイズを発散する超静音コンプレッサー
ブランドのカタログには、コンプレッサーとダイヤフラム、関節式のロータリーベーンとリニアガスポンプ、および蠕動液体ポンプが含まれています。 トーマスポンプの ダイアフラムポンプ 気体や液体のポンプに最適です。 これらのポンプは、エアブラシ、粉末噴霧、車両メンテナンス、肥料混合、泡製造、および下水処理アプリケーションに適しています。 これらのポンプは、ダウンタイムとメンテナンスの要件を最小限に抑えるために、恒久的に潤滑されたベアリングとオイルレス操作を備えています。 バランスの取れた設計で、振動を最小限に抑えてスムーズな操作を実現します。 それらは、耐久性のために、ラップされたアルミニウムバルブプレート、ステンレス鋼バルブ、ダイアフラムホールドダウンプレート、およびダイキャストアルミニウムヘッドを備えています。 トーマスダイアフラム真空ポンプは、最小のデッドスペースと比較して高い流量を提供するために大きなポンプ室を備えています。 このブランドは、トーマスオイルフリーエアコンプレッサー用のさまざまなサービスおよび再構築キットも提供しています。 これらのキットには、ダイヤフラム、ピストンカップ、シリンダースリーブ、ヘッドガスケット、バルブフラッパー、バルブキーパー、およびネジが含まれています。 トーマスのエアコンプレッサー、真空ポンプ、アクセサリーを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies.
Thomas Pumpsの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 インガソール・ランド 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのThomas Pumpsコンプレッサー/ポンプをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのポンプとコンプレッサーはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便の発送に適しています。
これらのポンプは、コンパクトな設計にもかかわらず、より高い圧力と流量の機能を提供します。 これらのポンプの流量は、0.19cfmから7.5cfmの範囲です。 それらは、操作を可能にするために熱的に保護されたモーターを備えています...続きを見る
これらのポンプは、モーターを介して回転エネルギーを線形ピストン運動に効率的に変換するピストンスタイルの作動を備えています。 これらのピストンは、フランジ付きディスクカップを介してポンプシリンダーにシールされています。 この配置により、ピストン端のぐらつきがなくなります。 ポンプシリンダーとカップは、ピストンの機械的なガイドとシールを形成します。 これらのピストンは、追加の潤滑なしで低摩擦で作動し、熱伝導性が高くなっています。
Thomas ポンプは、陰圧創傷治療、透析、カプノグラフィー、呼吸療法、および体外診断 (IVD) 手順に最適です。
ポンプのダイヤフラムは圧力ストロークを生成し、それが次に流体を除去/ポンプで排出します。 別のダイヤフラムは、流体を吸引する吸引ストロークを実行します。
これらのポンプは、ダイヤフラム/ピストンを上下に動かすために電磁力を使用します。 このアクションは、液体または空気をポンプで送ります。
これらのポンプは、チューブポンプまたはホースポンプとも呼ばれます。 それらは正の変位を使用して機能します。 液体は、ポンプハウジングに対して柔軟なチューブを回転させて圧迫するチューブとローラーを介して供給されます。 ローラーは、膨張して真空を作り出しながらチューブ上を移動するため、より多くの液体が入ることができます。