THOMAS PUMPS ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ 医療、環境、自動車産業の高圧および低振動条件に最適です。 アルミニウムシリンダー、耐食性バルブ、熱保護モーターを備え、さまざまなモータータイプ、入口/出口サイズ、HP、および全負荷アンプで提供されます
医療、環境、自動車産業の高圧および低振動条件に最適です。 アルミニウムシリンダー、耐食性バルブ、熱保護モーターを備え、さまざまなモータータイプ、入口/出口サイズ、HP、および全負荷アンプで提供されます
ピストン式空気圧縮機 / 真空ポンプは、圧縮空気をエネルギー源として提供したり、天然ガスを輸送したりします。 Raptor supplies 幅広いピストンエアコンプレッサー/真空ポンプを提供...続きを読む
ピストン空気圧縮機
トーマスピストンエアコンプレッサーは、輸送および保守および修理アプリケーションで空気圧機器に電力を供給するのに適しています。 これらの空気圧縮機は、騒音を最小限に抑え、過酷な産業環境からの保護を確保するための完全密閉型設計を特徴としています。 一部のモデルには、恒久的に潤滑されたコンポーネント、ステンレス鋼のバルブ、および長期間の操作用の耐食性ポンプシリンダーが付属しています。 コンデンサースタート、永久磁石、PMDC、および隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な、さまざまなオイルレスエアコンプレッサーから選択します。 Raptor Supplies.
トーマスピストンエアコンプレッサーは、輸送および保守および修理アプリケーションで空気圧機器に電力を供給するのに適しています。 これらの空気圧縮機は、騒音を最小限に抑え、過酷な産業環境からの保護を確保するための完全密閉型設計を特徴としています。 一部のモデルには、恒久的に潤滑されたコンポーネント、ステンレス鋼のバルブ、および長期間の操作用の耐食性ポンプシリンダーが付属しています。 コンデンサースタート、永久磁石、PMDC、および隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な、さまざまなオイルレスエアコンプレッサーから選択します。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 405ADC38 / 12 | ¥100,561 | |||||||||
B | 270024 | ¥205,474 | |||||||||
B | 270047 | ¥208,175 | |||||||||
C | 270025 | ¥339,700 | |||||||||
D | 617CA32 | ¥88,629 |
ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
トーマスオイルレスエアコンプレッサー/真空ポンプは、圧縮空気の高流量を生成するため、または空気圧機器またはシステムを制御するための真空を作成するために設計されています。 これらのピストンエアコンプレッサーは、ステンレス鋼バルブを備えたダイカストアルミニウムコンポーネントとシリンダーを備えており、長期間にわたって最大の熱伝達と信頼性を実現し、サンドイッチバルブはバルブシートをほこりやその他の汚染物質から保護します。 それらはスムーズで静かな操作のために恒久的に潤滑されています。 永久磁石と隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な幅広いエアコンプレッサーから選択してください Raptor Supplies.
トーマスオイルレスエアコンプレッサー/真空ポンプは、圧縮空気の高流量を生成するため、または空気圧機器またはシステムを制御するための真空を作成するために設計されています。 これらのピストンエアコンプレッサーは、ステンレス鋼バルブを備えたダイカストアルミニウムコンポーネントとシリンダーを備えており、長期間にわたって最大の熱伝達と信頼性を実現し、サンドイッチバルブはバルブシートをほこりやその他の汚染物質から保護します。 それらはスムーズで静かな操作のために恒久的に潤滑されています。 永久磁石と隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な幅広いエアコンプレッサーから選択してください Raptor Supplies.
よくある質問
永久磁石モータは何に使用されますか?
永久磁石モーターは、同等の誘導モーターによって生成される磁気エネルギーとトルクよりも、コンパクトなサイズでより多くの磁束を供給します。
これらのコンプレッサーユニットのバルブの機能は何ですか?
トーマス・インダストリーズのエアコンプレッサには、熱伝達を最大化するためのステンレス鋼バルブがあり、バルブシートをほこりや汚染から保護します。
トーマスエアコンプレッサーのピストンの用途は何ですか?
これらのピストンはクランクシャフトによって駆動され、要求の厳しいアプリケーションで非常に高い圧力で空気を移動させます。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- HVACモーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 締結工具付属品
- ブリアブルガス
- エアペンシルグラインダー
- 空気圧式ドレンバルブ
- ワイヤーカートアクセサリー
- ダクト断熱材
- 振動包装機器付属品
- DAYTON パレットプラー
- DAYTON ブレード溶接機
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- Cementex USA ボックスエンドレンチセット
- DEWALT ダストシュラウド
- LOVEJOY RunRight テンションローラー、プラスチック
- TB WOODS オールダム・ディックス
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTD 二減速減速機
- BOSCH 掃除機キット
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 電磁ロック作動装置