THOMAS PUMPS 688CE44 オイルレスピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ、1/3 馬力、60 Hz
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ |
シリンダー材質 | アルミ |
終了 | グレー |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 1.6 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.6 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 0.9 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 0.76 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.33 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 1.37 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.13 |
全負荷アンペア | 3.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
最大真空 | 27.6 "Hg |
モータータイプ | 高トルク開始巻線で熱保護された隈取磁極 |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 6 4 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 5.375 " |
相 | 1 |
電源コード | 有り |
RPM | 1750 |
音の評価 | 63dBA @ 60psi |
温度。 範囲 | 104度から50度F |
熱保護 | 有り |
Valve | 耐食サンドイッチ |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。