DAYTON ヘビーデューティ排気ファン、亜鉛メッキ鋼フレーム
形式 | モデル | フランジの深さ | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ¥465,103 | |
A | 7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ¥460,513 | |
A | 7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ¥394,219 | |
A | 7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ¥723,420 | |
A | 7AR74 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8/2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ¥1,050,070 | |
A | 7AR66 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ¥649,149 | |
A | 7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ¥608,381 | |
A | 7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ¥752,575 | |
A | 7AR78 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 9.4-8.5/4.2 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,343,488 | |
A | 7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ¥1,214,076 | |
A | 7AR76 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 30.0/15.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,394,104 |
耐久性の高い排気ファン、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton の強力排気ファンは、産業施設や商業施設で適切な換気を確保します。 これらの 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラは、低静圧から中静圧で大量の空気を移動させるのに役立ち、騒音レベルを低減します。 再グリース可能なピローブロックベアリングはスムーズで連続的な動作を提供します。 さらに、シャフトに外部ファンが取り付けられた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが付属しており、モーターを過熱から保護します。 また、可変ピッチ モーター プーリーも備えており、ファン速度を柔軟に調整してパフォーマンスを向上させることができます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 これらのベルトドライブ排気ファンは、フランジ深さ 1.0、1.25、2.0 インチの幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドスペードドリルビット
- パッドとアプリケーター
- ショートシャンクカップリング
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 温水循環ポンプ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- マーキングツール
- 空気圧モーター
- DYNAQUIP CONTROLS 電子作動式ボールバルブ
- OMRON 多機能カウンター
- DAYTON コンデンサエンドキャップ
- MARCOM 圧縮ガスボンベ
- FIMCO 六角キャップネジ3/8インチ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB コントロールリレー、10 A
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、36ワット
- ZURN フットペダル、ブランドZurnに適合
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 10 インチ、ブラック
- DAYTON 止めねじリジッドシャフトカップリング