DAYTON 7AR64排気ファン42インチドライブパッケージ115 / 208-230 V
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
アイテム価格 | 頑丈な排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 3C311 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1.5 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 18,024 |
CFM @ 0.125インチSP | 14,838 |
ファンRPM | 528 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C219 |
フランジの深さ | 2" |
フランジ幅 | 46 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 10.0 / 5.3-5.0 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C210 |
高さ | 46 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU6 |
最大BHP | 1.15 |
最大深さ | 26.375 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 42 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
軸径 | 1.5 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.8 |
ベンチュリクリアランス径 | 42.5 " |
ベンチュリの深さ | 6" |
電圧 | 115 / 208-230 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW3 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 124.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | フランジの深さ | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ¥394,219 | |
7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ¥460,513 | |
7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ¥465,103 | |
7AR66 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ¥649,149 | |
7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ¥752,575 | |
7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ¥723,420 | |
7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ¥1,214,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。