バルカン ストリップ ヒーター
形式 | モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OS1423-700B | 22.75 " | 23.75 " | 240V | 11W / sq。 に。 | 700 | ¥14,923 | |
A | OS1226-700A | 25.75 " | 26.75 " | 120V | 10W / sq。 に。 | 700 | ¥17,894 | |
A | OS1448-2250B | 46.875 " | 47.875 " | 240V | 16W / sq。 に。 | 2250 | ¥24,467 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊スイッチ
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- リサイクルされたゴミ袋とライナー
- 濁度計
- ラバー
- 研磨
- エアフィルター
- 屋外LEDランプ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 3M 非常に細かいグレードのPSAサンディングディスクロール
- DAYTON モーター、1/3 HP
- BUSSMANN LPN-RKSPシリーズ特殊ヒューズ
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック、60コンパートメント
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES P103P PVC ドレン廃棄物ベントフィッティングオストラップアダプター、プラスチックナット付き S x SLIP - 内蔵ワッシャー
- EATON Gシリーズ 配線用遮断器 EGフレーム
- MAGLINER 変換キット
- BULLDOG トレーラーカプラー
- STEARNS BRAKES フロアスタンド