入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップヒーター |
材料 | ステンレス鋼 |
最大シース温度 | 1200度F |
取付寸法 | 46.875 " |
装着タイプ | 表面実装 |
全体の長さ(Overall Length) | 47.875 " |
相 | 1 |
スクリューサイズ | 10-32 |
シース素材 | ステンレス鋼 |
ターミナル | オフセット |
電圧 | 240V |
ワット密度 | 16W / sq。 に。 |
出力 | 2250 |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 122.17 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS1423-700B | 22.75 " | 23.75 " | 240V | 11W / sq。 に。 | 700 | ¥14,923 | ||
OS1226-700A | 25.75 " | 26.75 " | 120V | 10W / sq。 に。 | 700 | ¥17,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。