VULCAN
フィルタ
HVACと冷凍
安全性
空気力学
Electrical
HVACと冷凍 フィルタ
電気プロセスヒーターおよび付属品全ラインナップを見る
カートリッジヒーター 10 インチのスウェージド カートリッジ ヒーターは、ラミネートまたは成形装置の公差の狭い穴内の固形物を加熱するのに最適です。 最適な熱伝達を実現する正確なサイズの直径 (1/4 ~ 1 インチ) が特徴です
エンクロージャーヒーター 機器を結露、腐食、凍結から保護します。 最大の熱放散のためにヒーターシースに取り付けられたニッケルメッキスチールフィンが特徴で、水平および垂直の両方の位置に設置できる取り付けブラケットが含まれています。
フィン付きストリップヒーター 乾燥キャビネットまたは収縮トンネル内で効率的に加熱するために、外側のシースに取り付けられた放熱フィンを備えた薄型ストリップ ヒーターです。 ステンレス鋼のシースと 10-32 ネジとナットのオフセット終端を備えた高温合金抵抗線が特徴です
フィン付き管状エアダクトヒーター ダクト、乾燥機、除湿機を最大 100 °F まで加熱するために設計された低温エアダクト ヒーターです。フィン付きの管状設計と頑丈な金属端子ハウジングが特徴で、安定した空気の流れを実現します。 一体型取り付けフランジによりエアダクトへの取り付けが簡単
フィン付き管状ヒーターエレメント 液浸ヒーター交換用サーモスタット イマージョンヒーター タンクまたはパイプの小から中ワット(1〜3 W /平方インチ)のアプリケーションに最適な20相/ 84相ヒーター。 60〜550°Fの温度制御範囲を備えた銅、インコロイ、および鋼のシース材料で利用可能
ストリップヒーター 一体型の溶接ストリップ ヒーターは、射出成形機、オートクレーブ、または抵抗負荷バンクでの表面接触加熱に適しています。 最高 1200 °F の温度に耐えるプレミアムグレードのセラミック / 酸化マグネシウム絶縁と、取り付け用の 5/16 x 1/2 平方インチの穴が特徴です
HVAC制御全ラインナップを見る
線間電圧サーモスタット DPST / SPST バルブおよびキャピラリ サーモスタットは、-100 ~ 600 °F の範囲で直接接触温度検出が可能です。最大 30 A のライン電圧電流スイッチング機能を備えています。
熱電対プローブ 加熱および冷却ユニット内の空気、液体、表面、食品の温度を監視するために設計されています。 熱電対測定要素が付属しており、幅広い温度範囲での精度と安定性を実現します。 スペード型接続のステンレス鋼プローブ接点材質
サーモスタットアクセサリー 成形、食品加工、および同様の産業用プロセッサー向けに設計されたストレート アダプターが含まれます。 1/8-27 ネジ付き NPT 継手を備えたバヨネット型熱電対と互換性があります。 最大長さ 6 インチ、直径 7/16 インチのサイズをご用意
特殊ヒーター全ラインナップを見る
スパとホットタブヒーター 温度制御と上限サーモスタットの助けを借りて、水温を快適な限界にするように設計されています。 浸漬加熱方式を採用しており、保持タンクに熱を供給し、温水をスパ/ホットタブに供給します。 120 および 240V の電圧定格で利用可能
バルカンについて
Vulcan Electric は、HVAC、化学処理、石油・ガス産業のアプリケーション向けの電気加熱および温度測定ソリューションを提供する米国を拠点とする大手メーカーです。 このブランドの製品ラインには、カートリッジ、浸漬、フィン付き管状エアダクト、ストリップ、 スパとホットタブヒーター; 温度スイッチ; サーモスタット; 要素; および熱電対アクセサリ。 バルカンエレクトリック カートリッジヒーター AC 電源によって電力供給される電気コイルを包み込み、高度に集中した熱を提供する耐腐食性および耐温度性のシースを備えているため、公差の狭い穴内の金属を溶解するのに適しています。これらのユニットには、加熱コイルを熱から保護するためのプレミアムグレードの絶縁材料が付属しています。シースと接触購入に進む、ショートや機器の故障の原因となる可能性があります。 直径は 3/16 インチから 1-1/4 インチまであります。 これらのスウェージド カートリッジ ヒーターや、エンクロージャー ヒーター、ライン電圧サーモスタット、ヘッド保護などのその他の製品の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.