EATON Gシリーズ モールドケースサーキットブレーカ、EGフレーム
Eaton G シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカ (MCCB) は、配電盤、分電盤、モーター コントロール センター、および配電機器で過負荷、短絡、電気的故障から保護するために使用されます。
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EGE4025XNUMXAFGV | - | - | ¥377,845 | 見積依頼
|
B | EGC3015FFGQ02 | - | - | ¥1,052,612 | 見積依頼
|
B | EGC3080FFGQ02 | - | - | ¥1,185,488 | 見積依頼
|
B | EGC3070FFG | - | - | - | 見積依頼
|
B | EGC3060FFGQ01 | - | - | ¥1,052,612 | 見積依頼
|
B | EGC3050FFGQ02 | - | - | ¥1,052,612 | 見積依頼
|
B | EGC3060FFG | - | - | - | 見積依頼
|
B | EGC3045FFGQ01 | - | - | ¥1,052,612 | 見積依頼
|
B | EGC3040AFG | - | - | ¥620,608 | 見積依頼
|
B | EGC3040FFG | - | - | ¥161,135 | 見積依頼
|
B | EGC3020FFGQ02 | - | - | ¥1,052,612 | 見積依頼
|
C | EGB7125AFGV | - | - | ¥827,165 | 見積依頼
|
D | EGC7025FFG | - | - | ¥807,955 | 見積依頼
|
D | EGB7100FFGV | - | - | ¥800,713 | 見積依頼
|
C | EGC7050AFG | - | - | ¥834,407 | 見積依頼
|
C | EGC7032AFG | - | - | ¥834,407 | 見積依頼
|
D | EGC7015FFG | - | - | ¥807,955 | 見積依頼
|
B | EGC3125FFGH31 | - | - | ¥1,549,162 | 見積依頼
|
B | EGB3100FFWX8Y1 | - | - | ¥317,073 | 見積依頼
|
B | EGC3100FFWH31 | - | - | ¥699,012 | 見積依頼
|
B | EGC3060FFWH31 | - | - | ¥572,434 | 見積依頼
|
B | EGB3060FFG | - | - | ¥136,904 | 見積依頼
|
B | EGC3100FFGQ02 | - | - | ¥1,185,488 | 見積依頼
|
D | EGC7020FFG | - | - | ¥807,955 | 見積依頼
|
B | EGB3050FFB | - | - | ¥246,856 | 見積依頼
|
B | EGE3030FFE | - | - | ¥272,047 | 見積依頼
|
B | EGB4100AFG | - | - | ¥393,274 | 見積依頼
|
E | EGB4090FFGV | - | - | ¥381,622 | 見積依頼
|
B | EGB4063AFG | - | - | ¥326,519 | 見積依頼
|
D | EGE7125XNUMXFFGV | - | - | ¥366,193 | 見積依頼
|
B | EGE4125XNUMXAFGV | - | - | ¥1,008,844 | 見積依頼
|
F | EGE3040XNUMXFFG | - | - | ¥199,314 | 見積依頼
|
B | EGE3040XNUMXFFGV | - | - | ¥272,047 | 見積依頼
|
B | EGE3032XNUMXFFGV | - | - | ¥272,047 | 見積依頼
|
B | EGE3032XNUMXAFG | - | - | ¥279,605 | 見積依頼
|
F | EGE3025XNUMXFFG | - | - | ¥201,005 | 見積依頼
|
D | EGC7063FFG | - | - | ¥807,955 | 見積依頼
|
B | EGE3020XNUMXAFG | - | - | ¥279,605 | 見積依頼
|
B | EGE3015XNUMXFFGV | - | - | ¥272,047 | 見積依頼
|
G | EGE2100XNUMXFFG | - | - | ¥279,605 | 見積依頼
|
B | EGE3015FFDX9Y1 | - | - | ¥303,851 | 見積依頼
|
G | EGE2030XNUMXFFG | - | - | ¥232,060 | 見積依頼
|
G | EGE2035XNUMXFFG | - | - | ¥232,060 | 見積依頼
|
G | EGE2020XNUMXFFG | - | - | ¥232,060 | 見積依頼
|
C | EGC7100AFG | - | - | ¥1,022,070 | 見積依頼
|
D | EGC7070FFG | - | - | ¥993,731 | 見積依頼
|
B | EGC3050AFG | - | - | ¥620,608 | 見積依頼
|
B | EGC3045FFG | - | - | ¥601,086 | 見積依頼
|
D | EGE7045XNUMXFFGV | - | - | ¥366,193 | 見積依頼
|
E | EGB4080FFGV | - | - | ¥381,622 | 見積依頼
|
H | GES4030FFM | - | - | ¥383,513 | 見積依頼
|
C | EGB7032AFGV | - | - | ¥326,519 | 見積依頼
|
E | EGB4025FFG | - | - | ¥318,964 | 見積依頼
|
I | GES3090FFM | - | - | ¥322,741 | 見積依頼
|
E | EGB4125FFGV | - | - | ¥800,713 | 見積依頼
|
B | EGB3125FFWX9Y1 | - | - | ¥593,531 | 見積依頼
|
E | EGB4016FFGV | - | - | ¥366,193 | 見積依頼
|
D | EGB7015FFG | - | - | ¥318,964 | 見積依頼
|
I | GES3030FFM | - | - | ¥286,847 | 見積依頼
|
J | GES1025FFG | - | - | ¥96,349 | 見積依頼
|
D | EGB7050FFGV | - | - | ¥318,964 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton G シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカには EG フレームが備わっており、電気パネルやキャビネット内のコンパクトなスペースに簡単に設置できます。
- 動作電流は 16 ~ 160A です。
- これらの MCCB は 3 極および 4 極構成で提供され、バランスのとれた電力分配を提供し、電力品質の問題の可能性を軽減します。
規格と承認
- IEC
- CE
- UL
- CSA
よくある質問
Eaton G シリーズ MCCB の取り付け方法は?
設置中は、設置される分電盤またはその他の電気機器の電源を切ることが重要です。 機器のカバーを取り外し、既存のブレーカーに接続されているワイヤまたはケーブルをすべて外す必要があります。 新しいブレーカーを機器に取り付け、ワイヤまたはケーブルを再接続することで、新しいブレーカーを取り付けることができます。 設置後、カバーを元に戻し、装置の電源をオンにします。
これらのサーキットブレーカーを使用する場合、どのような安全対策に従う必要がありますか?
- これらのサーキットブレーカーを使用して作業する際の安全を確保するには、人体への危害や機器の損傷を防ぐために必要な安全対策をすべて遵守することが重要です。
- サーキットブレーカーの作業を開始する前に、必ず装置の電源を切り、手袋、安全メガネ、耳の保護具などの保護具を着用してください。
トリップし続ける Eaton G シリーズ MCCB をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?
これらの回路ブレーカーが作動し続ける場合は、電気システム内の過負荷または短絡の兆候である可能性があります。 この問題を解決するには、すべてのワイヤとケーブルに緩みや損傷の兆候がないか検査することをお勧めします。 さらに、回路ブレーカーが保護対象の負荷に対して適切なサイズであることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黄銅管
- サンディングディスクキット
- デスクムーバー
- 真空吸引フィルター
- 溶接オーブン
- 遮断弁
- 給湯器
- 交通安全
- 空気圧モーター
- ドアとドア枠
- PARKER 500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- EAGLE TOOL US スプリットケーブルビット、9/16インチ
- EDWARDS SIGNALING 火災警報抵抗器
- HOFFMAN 90度Tシャツ
- HOFFMAN HH13シリーズタイプ3Rフィルターファンシュラウド
- SPEARS VALVES PVCバスケットストレーナー、フランジ付きエンド、FKM
- FERVI 油圧ラム
- SPEEDAIRE サーマルプロテクター
- VESTIL DRUMシリーズ ポータブルドラムドリー
- WEG ACW125P シリーズ ノーヒューズサーキットブレーカ