BUSSMANN LPN-RK SP シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | アイテム価格 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-225SP-TP | - | - | 産業用電源ヒューズ | - | ¥97,715 | |
A | LPN-RK-175SP-TP | カートリッジブレードヒューズ | 175A | 電子ヒューズ | ナイフの刃 | ¥55,807 | |
B | LPN-RK-1-1 / 8SP | カートリッジヒューズ | 1.125A | 電子ヒューズ | クリップ | ¥2,675 | |
C | LPN-RK-1-4 / 10SP | カートリッジヒューズ | 1.4A | 電子ヒューズ | クリップ | ¥2,675 |
LPN-RKSPシリーズ特殊ヒューズ
Bussmann LPN-RK SP シリーズ特殊ヒューズは、フィーダおよび分岐回路、変圧器、モーター、ソレノイド、および汎用回路で使用されます。 これらの UL リストおよび CSA 認定ユニットは、安全性を高めるために 300 kAIC の割り込み定格を備えています。 これらのヒューズは、既存のヒューズの在庫を最大 33% 削減し、一貫した 2:1 の電流容量比を維持して調整を強化し、システム制御を改善します。 130% FLA サイジングとバックアップ モーター保護のための時間遅延を備えています。 これらのヒューズは、短絡電流の熱および磁気の影響から下流のコンポーネントを保護する電流制限機能を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険な場所の電線管継手
- 補助接点
- 亜鉛メッキパイプ
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- CBラジオ
- ラバー
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- シーブとプーリー
- プロセス監視
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- WILTON TOOLS 両面スレッジハンマー
- ALBION リジッドニューマチックキャスター
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ナッツ
- MILWAUKEE ドリルビット3/16インチ黒色酸化物
- BRADLEY センサー/アダプティブショート6.5インチリード
- WEATHERHEAD スイベルオスコネクタ、45度
- COOPER B-LINE ヘビーデューティーケーブル滑走路バットスプライスクランプ
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxGreen、HighRoxqPCRミックス
- SPEARS VALVES PVCクリアYパターンバルブ、True Union SRねじ山付きエンド、EPDM
- EATON Ls-Titan 安全インターロック スイッチ