POWER FIRSTSPSTトグルスイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | HP | 動作温度 範囲 | 幹径およびスレッドサイズ | スイッチ機能 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VLN2 | 6A @ 125V、3A @ 250V | 0.687 " | - | 149度F | 0.5 " | オン/オフを維持 | スクリュードライバーを使用 | ¥1,164 | |
B | 2LMZ1 | 20A @ 125V、15A @ 277V | 0.75 " | 1.5 | 185度F | 5/8 "x M12 x 1-6g | 瞬間的なオン/オフ | 0.25 "クイック接続タブ | ¥1,379 | |
C | 2VLN5 | 20A @ 125V、15A @ 277V | 0.75 " | 2 | 185度F | M12×1~6g | オン/オフを維持 | スクリュードライバーを使用 | ¥1,228 | |
D | 2VLT7 | 20A @ 125V、15A @ 277V | 0.75 " | 2 | 185度F | 0.5 " | オン/オフを維持 | 0.25 "クイック接続タブ | ¥1,164 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- 固定はしご
- ESDおよびクリーンルームスツール
- キャビネットアクセサリー
- 地下エンクロージャーカバー
- ファンブレードとプロペラ
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ラボ機器
- 熊手と栽培ツール
- 作物の苗床と造園
- BAND-IT バンディングクリップ
- APPROVED VENDOR ハンドルローフォーム付きビーカー
- PAWLING CORP WC-40壁装材
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-24 Unf Lh
- ANVIL エクストラヘビーERWニップル
- SIGNODE Pawls
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H78 ミル チェーン
- LINN GEAR ギアラック、直径10ピッチ
- LINN GEAR Type B はすば歯車、平歯車、10 TDP
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、3/8 インチピッチ