THOMAS PUMPS 2688CE44 ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ、1/3 Hp、115 Vac、グレー仕上げ
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ |
シリンダー材質 | アルミ |
終了 | グレー |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 3.15 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 3.15 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 1.6 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.64 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 2.72 |
全負荷アンペア | 4.7 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
最大PSICont./Int。 | 25/25 |
最大真空 | 27.6 "Hg |
モータータイプ | 高トルク開始巻線で熱保護された隈取磁極 |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 7 1 / 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
全幅 | 6.75 " |
相 | 1 |
電源コード | 有り |
RPM | 1750 |
音の評価 | 63dBA @ 60psi |
温度。 範囲 | 104度から50度F |
熱保護 | 有り |
Valve | 耐食サンドイッチ |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
A. このポンプの騒音は 63 dBA です。
A. ロータリー ベーン コンプレッサは、ピストン コンプレッサよりも優れたエネルギー効率と費用対効果、より高い稼働時間、より高い空気品質、およびより長い耐用年数を備えています。
A. ロータリー モーターからのエネルギーがポンプ シリンダー内のピストンの直線運動に変換される乾式往復ポンプです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。