入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ |
シリンダー材質 | アルミ |
設計 | ラップジョイントピストンリング |
終了 | グレー |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 0.78 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 0.78 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 0.47 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 0.07 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.16 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 0.59 |
フリーエアCFM @ 40 PSI | 0.42 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 0.37 |
全負荷アンペア | 3.1 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
最大真空 | 25.6 "Hg |
モータータイプ | 高トルク開始巻線で熱保護された隈取磁極 |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 6 4 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 5" |
相 | 1 |
電源コード | 有り |
RPM | 1750 |
音の評価 | 63dBA @ 60psi |
温度。 範囲 | 104度から50度F |
熱保護 | 有り |
Valve | 耐食サンドイッチ |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。