LOVEJOY スナップラップ フレキシブルスパイダー
ラブジョイ スナップ ラップ スパイダは、XNUMX つのシャフト間の正のトルク伝達に使用され、振動と衝撃を緩和し、位置ずれを防止することでコンポーネントを損傷から保護します。 ラップスパイダーはジョーカップリングのトルク定格の重要な決定要因であり、温度に完全に対応します。...規制、振動、位置ずれ、化学物質、スペースの制限、高速性。続きを见る
形式 | モデル | カップリングサイズ | 材料 | トルク | カップリングタイプ | 形式 | 色 | 角度のずれ | ショア硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514428284 | L190 | ウレタン | 2592インチポンド | 顎 | ソリッドリング | 青 | 1° | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L233 | ¥27,629 | |
A | 68514426093 | L225 | ウレタン | 3510インチポンド | 顎 | ソリッドリング | 青 | 1° | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L235 | ¥28,841 | |
A | 68514412413 | LT225 | ウレタン | 3510インチポンド | 顎 | コールテン | 青 | 1° | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L236 | ¥27,876 | |
B | 68514411071 | SW090、SW095 | SOX(NBR)ゴム | 144インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥5,066 | |
B | 68514424669 | SW090、SW095 | SOX(NBR)ゴム | 144インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥7,894 | |
B | 68514424670 | SW099、SW100 | SOX(NBR)ゴム | 318インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥10,465 | |
B | 68514411495 | SW099、SW100 | SOX(NBR)ゴム | 318インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥7,637 | |
A | 68514441170 | SW099、SW100 | ウレタン | 477インチポンド | 顎 | ソリッドリング | 青 | 1° | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L237 | ¥17,083 | |
B | 68514411725 | SW110 | SOX(NBR)ゴム | 792インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥9,050 | |
B | 68514424671 | SW110 | SOX(NBR)ゴム | 792インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥12,586 | |
C | 68514412002 | SW150 | SOX(NBR)ゴム | 1240インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥10,527 | |
C | 68514424672 | SW150 | SOX(NBR)ゴム | 1240インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥19,846 | |
B | 68514424673 | SW190 | SOX(NBR)ゴム | 1728インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥29,224 | |
B | 68514412275 | SW190 | SOX(NBR)ゴム | 1728インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1° | 80A | ¥12,264 |
スナップラップ、フレキシブルスパイダー
Lovejoy スナップ ラップ スパイダー カップリングは、動力伝達のためのシャフト間接続を提供し、産業用機械、電気モーター、コンプレッサーの平行および角度のミスアライメントに対応します。 これらのジョーカップリングは、メンテナンスを容易にするために半径方向に取り外し可能なエラストマークッションを備えており、摩耗を最小限に抑えるために金属間の接触がないことが特徴です。 SOX (NBR) ゴム/ウレタン構造は、油、砂、汚れ、グリース、湿気に対する耐性を備え、エラストマークッションが破損した場合でもフェイルセーフ動作を保証します。 これらは スナップラップスパイダー これらのスナップ ラップ スパイダのカラー構成は、カラーが 3510 つのハブに取り付けられているため、標準カップリングと同じ速度を達成できます。 Raptor SuppliesLovejoy スナップ ラップ スパイダーの信頼できる販売代理店であり、カップリング スペーサーも提供しています。 ジョーカップリング、スリーブギアカップリング、ガスケット、油圧タンクおよび関連アクセサリ。
あなたが使用します
Lovejoy スナップ ラップ スパイダー カップリングは幅広い機能の組み合わせを提供し、発電、廃水、骨材、食品および飲料、紙パルプ、鉄鋼および海洋産業における低電力から中電力の用途に役立ちます。
動作メカニズム
ラブジョイ CJシリーズカップリングハブ これらの Lovejoy スナップ ラップ スパイダーと接続されてカップリングを形成します。 ジョーカップリングでは、エラストマー要素が相手ハブのジョーの間で圧縮されます。 これらの接続されたジョーは、従動ハブ ジョーに向かって押される駆動ハブ ジョーと同じ平面内で動作します。 エラストマーのラブジョイ スパイダーの脚は伝達を確実にし、被駆動ジョーと駆動ジョーの間で圧縮されることでそれらの間の力を緩衝することができます。
湾曲したジョーハブはスパイダーに圧入され、カップリングがバックラッシュゼロで動作できるようにします。 これらのラップ スパイダーの湾曲したジョー プロファイルは、高速動作中の変形を排除し、遠心力の影響を制限するのに役立ちます。 完全な角度ずれ機能を確保するために、盛り上がった接触点がスパイダーのリムに追加され、カップリング ハブとスパイダー間の適切な間隔が維持されます。
特徴
- Lovejoy スナップ ラップ スパイダー カップリングは、XNUMX つのシャフト間でトルクを伝達するように設計されており、これにより産業用機械、電気モーター、コンプレッサーの位置ずれのリスクが軽減されます。
- これらの柔軟なスナップ ラップ スパイダにより、ハブの最大ボア サイズまで密接なシャフト分離が可能になります。
- ウレタンまたは SOX (NBR) ゴム構造を採用しており、優れた耐摩耗性と汚れ、化学物質、油、砂、グリース、湿気に対する保護を保証します。
- これらのスナップ ラップ スパイダは、止め輪を介して最大 1750 rpm の速度を実現します。
- これらのスパイダーのスナップ ラップ設計により、ハブを移動せずにユニットを簡単に取り外すことができます。
- これらのスナップ ラップ スパイダーは、青色 (55 ショア D & 90 ~ 95 ショア A - 耐薬品性と優れたトルク能力) と黒色 (80 ショア A - 高い減衰能力) でご利用いただけます。
対応アクセサリー
- ラブジョイ LC型ジョーカップリングハブ: これらのハブは、金属同士の接触がないフェイルセーフ設計を特徴としており、エラストマーが破損した場合でも機能します。 これらは 1750 RPM を超える速度のアプリケーションに適しており、スナップ ラップ スパイダと止め輪を使用します。
- Lovejoy SW タイプジョーカップリングハブ: これらのハブは、スナップラップエラストマーと止め輪を備えた L タイプカップリングに使用されます。 これらのカップリング ハブは、1750 RPM 未満の速度のヘビーデューティ産業用途で標準的なシャフト間接続を提供します。
規格と承認
Lovejoy ジョーカップリングスパイダーは、効率的な性能を実現する ISO 9001:2008 国際規格に準拠するように設計されています。
インストール
スナップ ラップ スパイダのフラット ストリップのオープンエンド設計は、カップリングの中心ではなく周囲にスパイダ レッグを接続するため、どちらのカップリング ハブの位置合わせも乱すことなく、簡単に取り外しまたは取り付けが可能です。 中心接続がなければ、この設計はボア内で重ならないため、シャフト端は最大ボア直径で駆動シャフトと従動シャフトの端の間の最小距離まで延長できます。 これらのスナップ ラップ スパイダーはジョーの周囲に放射状に巻き付けられており、リングまたはカラーで所定の位置に保持する必要があります。 リングで保持されている場合は、最大速度制限が 1750 rpm に制限され、カラーで保持されている場合はカップリングの通常速度が適用されます。
よくある質問
ラブジョイカップリングは何に使用されますか?
Lovejoy カップリングは潤滑を必要とせず、中型、軽量、重負荷の内燃動力伝達および電気モーター用途に最適です。 ブロワー、コンプレッサー、ギアボックス、ポンプ、ミキサー、コンベアなどの産業機器に使用されます。
カップリングのスパイダーとは何ですか?
Lovejoy ジョーカップリングは、スパイダーとして知られるエラストマーインサートと両側の XNUMX つの金属ハブの XNUMX つの部品で構成されています。 これら XNUMX つの別々の部品は、各ハブのジョーの助けを借りて一緒に押し付けられ、その両方がスパイダーのローブに交互に取り付けられて、Lovejoy スパイダー カップリングを形成します。
Lovejoy Inc. を所有している会社はどこですか?
ベアリングおよびパワートランスミッション製品の世界的リーダーであるティムケン社は、ラブジョイを所有しています。
オープンセンターとソリッドセンターの Lovejoy スパイダー デザインの違いは何ですか?
Lovejoy カップリング スパイダのオープン センター設計は、ユニットを可能な限り近づけて配置する必要がある、BE が近い状況 (被駆動シャフトと駆動シャフトの端の間の距離) に適しています。 ただし、スパイダーの脚は材料の薄い部分によってのみ接続されているため、この設計には全直径のサポートがありません。 NBR の場合は 1750 rpm、ウレタン/ハイトレルの場合は 3600 rpm までの速度制限があります。
Lovejoy スパイダのソリッドセンター設計は、BE 寸法がほぼ一定に保たれ、適切なギャップを与えることができる一般的な動力伝達用途に適しています。
ラブジョイグモの色の意味は何ですか?
- ブラック - ショア A 硬度 80 の Lovejoy スパイダーは、優れた減衰特性を保証します。
- 黄色-油圧アプリケーションで使用される92ショアA硬度のスパイダー。
- 赤 - ショア A 硬度 95 / 98 の Lovejoy カップリング スパイダーは、高トルク用途に適しています。
- グリーン - 湿気の多い環境向けのショア D 硬度 64 の Lovejoy スパイダー。
- ブルー - 耐薬品性と高トルク能力を実現するショア A 硬度 92 & 95 の Lovejoy スパイダー。
- タン / ブロンズ - Lovejoy カップリング スパイダーはショア D 硬度 55 で、優れた耐薬品性を保証します。
スパイダーカップリングはどのように取り付けますか?
- ハブをシャフトに取り付ける前に、保持カラーをいずれかのシャフトにスライドさせます。
- キーをキー溝に差し込みます。 キーがキー溝にぴったりと収まり、左右の動きを最小限に抑えてください。
- 各シャフトのハブをキーの上にスライドさせ、ハブの面をシャフトの端に合わせます。
- 校正されたトルクレンチを使用して、止めネジを締めます。
- 直定規法またはダイヤルインジケーターを使用して、90 度離れた XNUMX か所で測定を行い、アライメントを確認します。
- スパイダー (ジョー インシャー ユニットの場合) をハブの周りに巻き付け、スパイダーの脚をカップリング ジョー間の各スペースに挿入します。
- カラーの側面にあるピンをスパイダーの溝に合わせます。
- セットネジの締まり具合を再確認し、軸方向と角度の位置合わせが正確かどうかを再確認します。
- 材料や工具をカップリングやシャフトから取り外します。 OSHA 要件に従って、適切なカップリング ガードを取り付けます。
Lovejoy スパイダー カップリングの明確な取り付けマニュアルについては、次のリンクをご覧ください: https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDライトパネル
- プロパティと私道のマーカー
- ダイヤル温度計
- 真空パック機
- 電気油圧アクセサリー
- 測定およびレイアウトツール
- ヘッド保護
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- コーキングとシーラント
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、3 / 8-18
- WALTER TOOLS F4153スロットフライス
- DURHAM MANUFACTURING モバイルMTワークベンチ、引き出し
- HOFFMAN 22.50度の肘
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム G
- FERVI 動力計
- HUSQVARNA コンクリートグラインダー
- FANTECH 輪郭グリル
- BALDOR / DODGE GTM、インサートグリップタイトアダプターボールベアリング
- WEG ACWシリーズ 配線用遮断器、南京錠