LOVEJOY CJ シリーズ ハブ、鋳鉄、A および B スタイル メトリックボア
ジョーカップリングハブは、より大きな接触面積を提供する湾曲したジョープロファイルを生成するための専用の機械加工プロセスを経て、トルク容量が増加し、エッジ圧力が軽減されます。 これらは ラブジョイ CJ カップリング ハブは、角度および半径方向のシャフトのミスアライメントに対応できます。....続きを见る
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476399 | CJ42 | NA | - | A | 95 mm | 125.98 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
A | 68514462057 | CJ42/55 | 50 mm | - | B | 95 mm | 72.90 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
B | 68514462058 | CJ42/55 | 55 mm | 16 x 4.3 mm | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
A | 68514462049 | CJ42/55 | 28 mm | - | A | 95 mm | 72.90 mm | - | CJ | - | 見積依頼
|
B | 68514462052 | CJ42/55 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
B | 68514462054 | CJ42/55 | 42 mm | 12 x 3.3 mm | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥28,269 | 見積依頼
|
B | 68514462414 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,484 | 見積依頼
|
B | 68514462048 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,572 | 見積依頼
|
B | 68514462051 | CJ42/55 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
B | 68514462050 | CJ42/55 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
A | 68514462055 | CJ42/55 | 45 mm | - | B | 95 mm | 72.90 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
B | 68514462053 | CJ42/55 | 38 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
A | 68514466257 | CJ42/55 | 25 mm | - | A | 95 mm | 72.90 mm | - | CJ | - | 見積依頼
|
B | 68514462056 | CJ42/55 | 48 mm | 14のミリメートル×3.8ミリメートル | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
B | 68514462415 | CJ48/60 | NA | キー溝なし | A | 104.9 mm | 80.26 mm | - | CJ | ¥28,469 | 見積依頼
|
B | 68514462059 | CJ48/60 | NA | キー溝なし | B | 104.9 mm | 80.26 mm | - | CJ | ¥28,469 | 見積依頼
|
A | 68514466826 | CJ48/60 | 50 mm | - | B | 104.90 mm | 80.26 mm | - | CJ | - | 見積依頼
|
B | 68514466897 | CJ48/60 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 104.9 mm | 80.26 mm | - | CJ | ¥34,634 | 見積依頼
|
A | 68514462060 | CJ55/70 | NA | - | B | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥34,476 | 見積依頼
|
B | 68514462416 | CJ55/70 | NA | キー溝なし | A | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥37,906 | 見積依頼
|
A | 68514466195 | CJ55/70 | 65 mm | - | B | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥42,024 | 見積依頼
|
B | 68514462417 | CJ65/75 | NA | キー溝なし | A | 134.87 mm | 105.41 mm | - | CJ | ¥46,738 | 見積依頼
|
B | 68514462061 | CJ65/75 | NA | キー溝なし | B | 134.87 mm | 105.41 mm | - | CJ | ¥47,078 | 見積依頼
|
A | 68514464744 | CJ75/90 | 60 mm | - | A | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | - | 見積依頼
|
B | 68514462062 | CJ75/90 | NA | キー溝なし | B | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥68,340 | |
B | 68514462418 | CJ75/90 | NA | キー溝なし | A | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥67,886 | 見積依頼
|
A | 68514465816 | CJ75/90 | 70 mm | - | A | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥73,394 | 見積依頼
|
A | 68514464121 | CJ75/90 | 50 mm | - | A | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥74,142 | 見積依頼
|
B | 68514462419 | CJ90 | 14 mm | キー溝なし | A | 199.9 mm | 245.11 mm | - | CJ | ¥93,817 | 見積依頼
|
CJシリーズハブ、鋳鉄、AおよびBスタイルのメートル法の穴
フレキシブルカップリングは、適切に位置合わせされていないXNUMXつの回転シャフトをリンクし、XNUMXつのシャフトから別のシャフトに回転力(トルク)を伝達するように設計されています。 フレキシブルカップリングは、XNUMXつのハブとスパイダーで構成され、各ハブはシャフトに取り付けられ、スパイダーはハブ間で屈曲してシャフト間のミスアライメントに対応します。 シャフトのミスアライメントは放射状、平行、または角度があり、ミスアライメントのタイプに応じて変化する荷重、振動、応力、およびその他の力の形で、回転力を一方のシャフトからもう一方のシャフトに伝達する際に問題を引き起こします。
ラブジョイカップリングハブ 内燃機関や電気モーターの用途に最適です。 これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは、クモの手足の中央領域にトルクを集中させるのに役立つ湾曲したジョー プロファイルを備えており、それによってエラストマー材料の効率が向上します。 Lovejoy CJ カップリング ハブの XNUMX ピース設計により、半径方向と軸方向の両方の位置ずれにも対応できます。 スパイダー.
これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは鋳鉄製で、高い圧縮強度と露出した表面の耐腐食性を確保しています。 これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは潤滑を必要とせず、金属間の接触を防止して摩擦を軽減します。 Lovejoy CJ カップリング ハブは、組み立てられて CJ シリーズ カップリングを形成購入に進む、67 ~ 247800 インチポンドの範囲のトルクを発揮します。
あなたが使用します
Lovejoy CJ カップリング ハブは、スパイダーと組み合わせてカップリングを形成するために使用され、位置がずれている XNUMX つの回転シャフトをリンクするのに最適です。 これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは、コンベヤ、エスカレーター、自動車、林業、農業および鉱業、さらにロボット工学および航空産業など、幅広い用途で使用されています。
動作メカニズム
Lovejoy CJ カップリング ハブはスパイダーに取り付けられてジョー カップリングを形成します。 これらのジョーカップリングでは、スパイダーはカップリングハブのジョーの間で圧縮されます。 これらのジョーは、駆動ハブ ジョーが従動ハブ ジョーに向かって押すと、同じ平面内で動作します。 エラストマースパイダーの脚は、駆動ジョーと従動ジョーの間で圧縮されながら、それらの間のカップリングアブソーバーを介して力を伝達し、緩衝するのに役立ちます。 カップリングアブソーバは振動や衝撃が伝わるのを吸収するために取り付けられており、周囲の部品の損傷を防ぎます。
特徴
- Lovejoy CJ カップリング ハブは、平行、半径方向、または角度のずれがあるシャフトを結合するためにスパイダーと組み合わせて使用されます。
- これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは、ボア付きとボアなしの両方のバージョンで提供されています。 Raptor Supplies。 穴あきタイプは、12 ~ 90 mm の範囲の穴サイズでご利用いただけます。
- Lovejoy CJ カップリング ハブは、最大 1.2 度の角度変位と最大 0.87 インチの軸方向変位でシャフトをリンクするのに役立ちます。
- これらのハブは、シャフトを最大 6000 rpm の速度で回転させるのに役立ちます。
- これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは鋳鉄構造を特徴としており、露出した表面に高い圧縮強度と耐食性を提供します。
- ミスアライメントをなくすために、スパイダとハブ面の間の距離は 3.05 ~ 5.59 mm にする必要があります。
- これらの Lovejoy CJ カップリング ハブは、80 種類のスパイダーで使用できます: 優れた振動減衰用の 92 ショア A (青)、油圧用途用の 95 ショア A (黄)、高トルク用途用の 98 / 64 ショア A (赤)、および XNUMX ショアD (グリーン) 湿気の多い環境用。
- Lovejoy CJ カップリングハブは、厚さ 20 ~ 34 mm のスパイダーに対応します。
対応アクセサリー
- Lovejoy CJ カップリング ハブは、湿気の多い環境での使用には 64 ショア D (緑) スパイダ、優れた振動減衰用には 80 ショア A (青) スパイダ、油圧用途には 92 ショア A (黄) スパイダ、および 95 / 98 ショア A (赤) と互換性があります。 ) 高トルク用途向けのスパイダ。 これらのスパイダーはすべて、汚れ、砂、油、グリース、湿気、溶剤、大気中のオゾンの影響に対する耐性を確保するためにポリウレタンで作られています。 これらのスパイダは、0.9 ~ 1.3 度の範囲の角度ずれ、0.008 ~ 0.027 インチの平行ずれ、および 0.039 ~ 0.252 インチの軸方向のずれに対応できます。 グリーン スパイダーを除く残りのすべてのスパイダーは、最大 248 °F の温度に耐えることができます。グリーン スパイダーは、最大 266 °F の温度で動作できます。
規格と承認
Lovejoy CJ カップリング ハブは、高品質のサービスを実現する ISO 9001:2008 国際規格に準拠しています。
インストール
- ハブを取り付ける前に、キーがシャフトのキー溝に正しく収まり、左右の動きが最小限になるようにキーをシャフトのキー溝にセットします。 標準キーは、理想的にはハブのキー溝と同じ長さか、それよりわずかに長い必要があります。 通常、ウッドラフキーは短く、同じ量のトルクを伝達できない場合があります。
- ハブ面をシャフトの端に合わせながら、各シャフトの適切なハブをキーの上にスライドさせます。 Lovejoy CJ カップリング ハブは、クリアランスとスリップ フィットを考慮して設計されているため、シャフト上でスライドするのはほとんど困難ではありません。
- 校正されたトルク レンチを使用して、一方のハブの止めネジを必要なトルク値まで締め、次に XNUMX 番目の止めネジを軽く締めると、装置を移動購入に進むきに軸方向の調整が可能になります。
- スパイダーを XNUMX つのハブに挿入します。 両方のシャフトをスパイダーの中心まで延長する必要がある場合、ハブがシャフトの端と整列しない可能性があります。
- ハブ面間のギャップを実現するための正確な位置に機器を移動します。 Lovejoy CJ カップリング ハブは、シャフト分離時の位置ずれを補正するために、シャフト上でわずかに突き出したり、後方に移動したりすることができます。
- ダイヤルインジケータまたは直定規法を使用してアライメントをチェックし、90 度離れた XNUMX か所で測定し、アライメントが許容誤差を超えていないことを確認します。
- 調整されたトルクレンチを使用して、必要なトルクで止めネジを締めます。
- 平行、角度、軸の位置合わせが正確かどうかを再確認します。
- 材料や工具をシャフトとカプラーから取り外します。 OSHA 要件に従って適切なカップリング ガードを取り付け、電源からタグアウト キットまたはロックアウト キットを取り外します。 これで機器をテストする準備が整いました。
よくある質問
Lovejoy ジョーカップリングハブの他のバリエーションは何ですか? Raptor Supplies?
Raptor Supplies などの Lovejoy ジョーカップリングハブを提供しています。 CJカップリングハブ & L型カップリングハブ.
Lovejoy CJ カップリングはどのように測定しますか?
Lovejoy カップリングの BSE (シャフト間隔) 寸法は、Lovejoy CJ カップリングのハブ面ではなく、第 XNUMX シャフトの一端から第 XNUMX シャフトの他端まで測定する必要があります。
リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?
リジッドカップリングは、しっかりと接続された XNUMX つのシャフト間に強固な接続を提供し、カップリングがシステム全体にスムーズにトルクを伝達することを容易にします。 フレキシブルカップリングは接続が柔軟であるため、伝達中にトルクが失われる可能性があります。
ラブジョイの本社はどこですか?
Lovejoy Inc. の本社は米国イリノイ州ダウナーズ グローブにあります。
Lovejoy Inc. を所有している会社はどこですか?
ベアリングおよびパワートランスミッション製品の世界的リーダーであるティムケン社は、ラブジョイを所有しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートの熊手と発動機
- 校正アダプター
- インデントマシンマーカープレート
- 旋回リング
- ステンレス鋼角管ストック
- 自動車整備士
- ハンドトラック
- フックリフティングアクセサリーの下
- Hardware
- カウンターとアワーメーター
- MOEN 耐破壊性ロゼッタスプレーエアレーター、クローム仕上げ
- ENM アワーメーターLcdフラッシュ長方形
- POSI LOCK Tハンドル
- APPROVED VENDOR ツイストロック、ナイロン
- AQUASOL WELDING アダプタ
- DIXON PTFEガスケット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS レーザーラベルインサート付きクリアラベルホルダー
- CLE-FORCE NPSねじ直管タップ
- BALDOR / DODGE ソリッドルブ、ハンガー、ソリッドジャーナルベアリング
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ鋼硬化ウォーム