LOVEJOY 68514462062ジョーカップリングハブ、CJ75 / 90カップリングサイズ
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
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.13 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | グレー |
カップリングサイズ | CJ75/90 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 39.88 mm |
ディメンションHD | 160.02 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 5.08 mm |
ハブ素材 | 鋳鉄 |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 85.09 mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 90 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
マックス。 スピード | 3550回転 |
マックス トルク | 2559 Nmで |
最小退屈させる | 50 mm |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 1279 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 160.02 mm |
カップリング全体の長さ | 119.89 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのねじ山 | 3 / 8」-16 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 24.89 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 3 / 8-16 |
スパイダー内径 | 80 mm |
スパイダー外径 | 160 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 30 mm |
形式 | 退屈していない |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144620620 |
船の重量(kg) | 9.5 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462416 | CJ55/70 | NA | キー溝なし | A | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥37,906 | 見積依頼
|
68514462050 | CJ42/55 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462056 | CJ42/55 | 48 mm | 14のミリメートル×3.8ミリメートル | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
68514462051 | CJ42/55 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | キー溝なし | B | 104.9 mm | 80.26 mm | - | CJ | ¥28,469 | 見積依頼
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,572 | 見積依頼
|
68514462414 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,484 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。