LOVEJOY 68514462059ジョーカップリングハブ、キー溝付き、粉末金属
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.08 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | グレー |
カップリングサイズ | CJ48/60 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 27.94 mm |
ディメンションHD | 104.9 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 3.56 mm |
ハブ素材 | 鋳鉄 |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 55.88 mm |
材料 | 鋳鉄 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.1度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.082 " |
マックス。 退屈させる | 60 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.014 " |
マックス。 スピード | 5600回転 |
マックス トルク | 619 Nmで |
最小退屈させる | 26 mm |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 310 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 104.9 mm |
カップリング全体の長さ | 80.26 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 20.07 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 5 / 16-18 |
スパイダー内径 | 51 mm |
スパイダー外径 | 105 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 21 mm |
形式 | 退屈していない |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144620590 |
A. いいえ、XNUMX つのハブの間にスパイダーが存在するため、動作中に金属同士の接触やハブ間の摩擦が発生しないため、潤滑は必要ありません。
A. Lovejoy CJ シリーズ カップリング ハブは、スパイダーに取り付けるとスパイダーを圧縮し、完全なカップリングを形成します。 ハブのジョーは同じ平面内で回転し、駆動されるハブのジョーを押してトルクを伝達します。 圧縮されたエラストマースパイダーは、カップリングアブソーバーを介して力を伝達し、緩衝するのに役立ちます。 これらの吸収材は、周囲のコンポーネントを損傷からさらに保護します。
A.
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | キー溝なし | B | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥68,340 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | キー溝なし | A | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥37,906 | 見積依頼
|
68514462050 | CJ42/55 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462056 | CJ42/55 | 48 mm | 14のミリメートル×3.8ミリメートル | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
68514462051 | CJ42/55 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,572 | 見積依頼
|
68514462414 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,484 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。