MOEN 耐破壊性ロゼッタ スプレー エアレーター、クロム仕上げ
耐破壊性ロゼッタスプレーエアレーター、クローム仕上げ
Moen の耐破壊性ロゼッタ スプレー エアレーターは、流量制御用途のために蛇口にねじ込まれています。 圧力を維持しながら水の使用量を最小限に抑えるために、水流への空気の混合を促進します。 これらのスプレーエアレーターは、蛇口の注ぎ口の端に取り付けられたフィッティング内のメッシュスクリーンと統合されており、最大 1.5 gpm の流量を供給します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター取り付けベース
- ベンチシングル出力DC電源
- モバイルサービスベンチとキャビネット
- クランプアクセサリー
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- 電気ボックス
- 冷凍試験装置
- 潤滑剤の保管と調剤
- はかりとはかり付属品
- ソレノイド
- AIR HANDLER 99.99%効率のマイクロファイバーHEPAエアフィルター
- FAZTEK キャップスクリュー付きTナット
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 6-1/8 インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 浴槽ラック
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES クラス 300 プラスチック リングが付いているポリ塩化ビニールの管のフランジのバン石様式
- EATON C22シリーズ コンパクト緊急押しボタン
- EATON Cシリーズ電子配線用遮断器 HND形 NGフレーム
- BALDOR / DODGE SC、パイロットフランジ、ボールベアリング