AIR HANDLER 99.99% 効率のマイクロファイバー HEPA エアフィルター
Air Handler マイクロファイバー HEPA エア フィルターは、粒子サイズが 99.97 ミクロンという小さな粒子のかなりの部分を空気から 99.99% ~ 0.30% 除去するように設計されています。 これらの HEPA エアフィルターは、病院、手術室、患者隔離室、製薬工場で使用されています。...厳しい空気清浄基準が要求される施設を除く。 これらは、現在の HEPA フィルター規格に準拠したテスト、認証、ラベル付けを含む製造プロセスを経ます。続きを见る
形式 | モデル | マックス。 温度 | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | エアーフロー | 最終推奨抵抗 | 初期抵抗 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EJY3 | 140度F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 "WC | HEPAパネル | ¥122,204 | |
B | 2EJY1 | 140度F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 "WC | HEPAダクトターミナルモジュール | ¥209,748 | |
A | 2EJY4 | 140度F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.68 "WC | ULPAパネル | ¥134,425 | |
A | 2EJY2 | 140度F | - | - | - | CFM 800 | - | 0.56 "WC | HEPAダクトターミナルモジュール | ¥209,748 | |
A | 19RR61 | 250度F | 2.5 " | 24 " | 24 " | 350 フィート毎分 | 1.04 "WC | 0.52 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥119,399 | |
A | 19RR59 | 250度F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 75 フィート毎分 | 1.04 "WC | 0.52 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥93,791 | |
A | 19RR65 | 250度F | 4.5 " | 24 " | 48 " | 725 フィート毎分 | 0.86 "WC | 0.43 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥216,393 | |
A | 19RR64 | 250度F | 4.5 " | 24 " | 24 " | 350 フィート毎分 | 0.86 "WC | 0.43 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥146,410 | |
A | 19RR60 | 250度F | 2.5 " | 24 " | 12 " | 165 フィート毎分 | 1.04 "WC | 0.52 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥101,755 | |
B | 19RR66 | 250度F | 2" | 24 " | 24 " | 285 フィート毎分 | 1.04 "WC | 0.52 "WC | HEPAダクトターミナルモジュール | ¥176,827 | |
A | 19RR62 | 250度F | 2.5 " | 24 " | 48 " | 725 フィート毎分 | 1.04 "WC | 0.52 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥153,618 | |
C | 2GHJ8 | 250度F | - | - | - | CFM 1200 | 2.40 "WC | 1 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥131,813 | |
D | 2GHH1 | 250度F | - | - | - | CFM 2400 | 2.40 "WC | 1 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥218,632 | |
A | 19RR63 | 250度F | 4.5 " | 24 " | 12 " | 165 フィート毎分 | 0.86 "WC | 0.43 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥115,961 |
動作メカニズム
- Air Handler マイクロファイバー HEPA エア フィルターは、粒子を捕捉するために、拡散、遮断、衝突という XNUMX つの主要なメカニズムを採用しています。
- サイズが 0.1 ミクロンより小さいガス分子は互いに衝突し、HEPA フィルターを通過する際に遅れが生じ、これらの小さな粒子が次の捕捉メカニズムで作動する可能性が高まります。
- 空気粒子が空気流に沿って移動購入に進む、ランダムに配置された HEPA フィルターの繊維と接触します。 高密度に配置されているため、これらの粒子は遮断されて繊維に付着します。
- フィルターの隙間を通過できない大きな空気粒子は、直接衝突し、衝突メカニズムによって HEPA フィルターの繊維に埋め込まれます。
特徴
- 亜鉛メッキ鋼構造を採用しており、保護を強化し、耐用年数を延長します。
- これらの 99.99% 効率のマイクロファイバー HEPA エアフィルターには、ほこりや水の侵入を防ぐネオプレン ガスケットが付いています。
- 封じ込めを除去し、汚れ保持能力と流量を向上させるためのマイクロガラス媒体材料を提供します。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらの HEPA フィルターの掃除とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 清掃プロセス中の空気の流れと潜在的な損傷を防ぐために、HVAC システムをオフにします。
- ブラシアタッチメントの付いた掃除機を使用して、フィルター表面のホコリやゴミを優しく取り除きます。 損傷を防ぐため、過度の圧力を加えないでください。
- メーカーが許可している場合は、圧縮空気を使用してフィルターから捕捉された粒子を吹き飛ばしてください。 保護具を着用し、フィルター媒体との直接接触を避けるなど、安全上の注意事項とガイドラインに従ってください。
- メーカーの指示に従ってフィルターが洗える場合は、水ですすぐか、中性洗剤溶液を使用してください。 再度取り付ける前にフィルターを徹底的にすすぎ、完全に乾燥していることを確認してください。
- フィルターに損傷や磨耗がないか定期的に検査してください。 濾材に破れ、穴、変形がないか確認してください。 損傷したフィルターは速やかに交換してください。
Air Handler マイクロファイバー HEPA エアフィルターは、アレルギーや呼吸器疾患のある人にも適していますか?
はい、Air Handler HEPA フィルターは、症状を引き起こす可能性のあるアレルゲンや浮遊粒子を効果的に捕捉できるため、アレルギーや呼吸器疾患のある人にとって有益です。 個別のアドバイスについては、医療専門家に相談することをお勧めします。
Air Handler 99.99% 効率のマイクロファイバー HEPA エアフィルターの動作温度範囲はどれくらいですか?
これらの HEPA エア フィルターの動作温度は 140 ~ 250 °F の範囲です。
これらの HEPA エアフィルターを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 99.99% などの高い濾過効率を備えたフィルターを選択して、空気から粒子や汚染物質を効果的に除去します。
- 適切なフィット感と機能性を確保するには、フィルターが HVAC システムのエア ハンドラーに正しいサイズであることを確認してください。
- フィルターの通気能力や圧力損失を考慮し、システムへの負担を避けるためにフィルターが HVAC システムの要件に適合していることを確認します。
- マイクロファイバー HEPA フィルターが、環境および捕捉する粒子の種類/サイズに基づいて特定のニーズを満たすかどうかを評価します。
- フィルターの予想寿命を評価し、メンテナンスの好みと予算に基づいて選択してください。
- メーカーの仕様を確認して、HEPA フィルターが HVAC システムのエア ハンドラー ユニットと互換性があることを確認してください。
- 品質と性能を保証するために、現在の HEPA フィルター規格に従ってテスト、認定、ラベルが貼られているフィルターを探してください。
- メンテナンス能力に基づいて、フィルタが洗えるか使い捨てであるかなど、フィルタの洗浄とメンテナンスの要件を検討してください。
- 濾過効率と寿命に関連してフィルターのコストを評価し、手頃な価格と望ましい濾過レベルの間のバランスを見つけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインフード
- ハンドラチェット
- 道路とアスファルトの熊手
- 水位テスター
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 懐中電灯
- ガスヒーターおよび付属品
- バッグとバッグアクセサリー
- 潤滑剤
- スレッドおよびガスケットシーラント
- BW TECHNOLOGIES 単一ガス検知器
- WIHA TOOLS 絶縁ケーブルカッター
- AMERICAN TORCH TIP ユニオンナッツ
- THOMAS & BETTS 110 メス ディスコネクト
- EATON 取り付けチャンネル
- BALDOR / DODGE アダプターベアリング
- ENERPAC LGHMS 油圧マスタープーラーセット
- SMC VALVES Craシリーズ ロータリアクチュエータ
- TSUBAKI テーパーロックシリーズ スプロケット 1 1/2インチピッチ