AIR HANDLER 19RR65Hepaエアフィルター24インチの長さx48インチの幅X4-1 / 2インチの深さ
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
アイテム価格 | マイクロファイバーHEPAエアフィルター |
実際の深さ | 4.5 " |
実際の高さ | 24 " |
実際の幅 | 48 " |
エアーフロー | 725 フィート毎分 |
DOP効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 0.86 "WC |
初期抵抗 | 0.43 "WC |
マックス。 温度 | 250度F |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398030 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | エアーフロー | 最終推奨抵抗 | 初期抵抗 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EJY1 | 140度F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 "WC | HEPAダクトターミナルモジュール | ¥209,748 | ||
2EJY2 | 140度F | - | - | - | CFM 800 | - | 0.56 "WC | HEPAダクトターミナルモジュール | ¥209,748 | ||
2EJY3 | 140度F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 "WC | HEPAパネル | ¥122,204 | ||
2EJY4 | 140度F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.68 "WC | ULPAパネル | ¥134,425 | ||
2GHH1 | 250度F | - | - | - | CFM 2400 | 2.40 "WC | 1 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥218,632 | ||
2GHJ8 | 250度F | - | - | - | CFM 1200 | 2.40 "WC | 1 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥131,813 | ||
19RR59 | 250度F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 75 フィート毎分 | 1.04 "WC | 0.52 "WC | マイクロファイバーHEPAエアフィルター | ¥93,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。