PHILIPS ADVANCE LED ドライバー、長さ 5-3/16 インチ
形式 | モデル | 高さ | 入力パワー | 入力電圧 | 長さ | 出力電流 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LEDINTA0350C425FO | 1.5 " | 165 | 120-277 VAC | 9.5 " | 0.35ADC | 120-425 VDC | 2 5 / 16 " | ¥39,219 | |
B | LED120A0700C24F | 1.187 " | 21.5 | 120 VAC | 5.187 " | 0.7ADC | 2.8-24.6 VDC | 1.38 " | ¥16,062 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ほうきを押す
- ガスコネクタ継手
- パイプ絶縁
- ケーブルプルジョーグリップ
- スレッドボディシリンダー
- バッグとバッグアクセサリー
- 電力試験
- 自動車用リフティングツール
- ステンレス鋼
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- TSUBAKI スプロケット2.330
- LIFT-ALL トウStrpナイロン
- VULCAN HART エレメント、230V
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換XオスNPT
- COOPER B-LINE B366シリーズXNUMX穴閉角
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、SR ネジ端、EPDM
- EATON E34シリーズ南京錠アタッチメント
- EATON 50 シリーズ拡散反射センサー
- BALDOR / DODGE QD、Jサイズブッシュ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDJS 一減速減速機