スレッドボディシリンダー
スレッドボディシリンダー
エナパック ねじ付きボディシリンダは、高圧用途でワークピースをクランプ、支持、排出するためにマニホールドまたは固定プレートとともに使用されます。 ネジ付きボディを備えており、正しい位置決めとスムーズな取り付けを保証します。 タップ付きプランジャーが装備されており、ワークピースを保護し、追加のクランプサポートを提供するためにパッドやエクステンションを取り付けることができます。 これらのスチールシリンダーには、アルコール、石油ベースのオイル、シリコーングリースに対する優れた耐性を実現するポリウレタン/Buna N シールが組み込まれており、580 ~ 5000 psi の範囲の圧力に対応できます。 0.28、0.51、0.59、0.98 インチのストローク長を備えたこれらのねじ付きボディシリンダの幅広い製品からお選びください。
詳細はこちら
- 砥石
- 電線管継手および付属品
- 液面計と視力インジケーター
- ウインチ
- タンブラーとメディア
- 汎用ハンドトラック
- コンデンサテスター
- キャプティブパネルネジ
- リブ付き壁コンテナ
- バーストックマテリアルポジショナー
- IDEAL 男性/女性バラスト
- NUMATICS マニホールドブロック3ステーション
- HAYWARD YCシリーズYチェックバルブ、PVC
- ENPAC オイルのみの吸収性ソックス
- HUMBOLDT ロングステムデジタル温度計
- ELOBAU 角度センサー、45度
- TIMKEN 同心ロッキングカラーボールベアリング
- GRAINGER 鋼結束用コンビネーションツール
- UNEX FLOW CELL 棚
- ZURN 700XLFP 大容量デュアルチェックバルブ