入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
シリンダー有効面積進角 | 1.22平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 4.66 " |
寸法B | 3.68 " |
ディメンションC | 3.43 " |
寸法C1 | 0.54 " |
外形寸法D | 1 5/8"-16 UN |
寸法D1 | 1.52 " |
寸法E | 0.71 " |
寸法E1 | 0.67 " |
次元F | 1.38 " |
次元K | 3/8 "-16 UNC |
次元P | 0.26 " |
次元S | 0.57 " |
次元T | 0.47 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 6110ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 1.2 cu。 に。 |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-cst4131.pdf |
ストローク | 0.98 " |
UPC | 662005133406 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
モデル | 寸法E | シリンダー有効面積進角 | ディメンションA | 寸法E1 | 次元F | 次元P | 次元S | 次元T | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,312 | |
CST2131 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,386 | |
CST471 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,650 | |
CST4131 | 0.27 " | 0.2平方インチ | 2.71 " | - | 0.62 " | 0.16 " | 0.25 " | 0.28 " | ¥44,295 | |
CST971 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 2.54 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥60,245 | |
CST9131 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 3.02 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥48,870 | |
CST9251 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 4.46 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥52,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。