PROTOクロウフットレンチ
形式 | モデル | 建設、建築産業 | ドライブサイズ | 終了 | ヘッドスタイル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J5321MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 3 / 32 " | 21 mm | ¥10,986 | |
A | J5320MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 1 / 16 " | 20 mm | ¥10,739 | |
A | J5338MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 4.375 " | 38 mm | ¥15,365 | |
A | J5342MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 4.437 " | 42 mm | ¥18,015 | |
A | J5341MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 4.437 " | 41 mm | ¥15,793 | |
A | J5336MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 4 1 / 16 " | 36 mm | ¥15,151 | |
A | J5332MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3.875 " | 32 mm | ¥12,397 | |
A | J5328MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3 13 / 16 " | 28 mm | ¥11,453 | |
A | J5327MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3.5 " | 27 mm | ¥11,738 | |
A | J5322MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 7 / 32 " | 22 mm | ¥11,177 | |
A | J5335MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3 15 / 16 " | 35 mm | ¥12,809 | |
A | J5323MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 11 / 32 " | 23 mm | ¥10,835 | |
A | J5330MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3.875 " | 30 mm | ¥11,060 | |
A | J5346MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 4.5 " | 46 mm | ¥18,929 | |
A | J5329MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3 13 / 16 " | 29 mm | ¥11,719 | |
A | J5326MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3" | 26 mm | ¥11,683 | |
A | J5325MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 13 / 16 " | 25 mm | ¥10,948 | |
A | J5324MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 13 / 32 " | 24 mm | ¥10,911 | |
B | J4915MHFL | 鋼 | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | - | - | 1.625 " | 15 mm | ¥5,616 | |
B | J4914MHFL | 鋼 | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | フレアナット | 鋼 | 1.5 " | 14 mm | ¥5,686 | |
B | J4910MHFL | 鋼 | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | フレアナット | 鋼 | 1 11 / 32 " | 10 | ¥6,249 | |
B | J4916MHFL | 鋼 | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | フレアナット | 鋼 | 1.625 " | 16 mm | ¥5,907 |
クロウフットレンチ
プロトクローフットレンチは、主に低トルクの用途向けに設計されており、標準のレンチやラチェットが届きにくい場所で使用するために設計されています。 これらのレンチは、ファスナーをしっかりと握り、回転中の滑りを防ぐ特許取得済みのロック溝を備えた滑り止め設計(ASD)のオープンエンドと、接触力をより広い領域に均等に分散するアーチ型の表面を備えています。 また、レンチをエクステンションに固定するためのロック穴があり、繰り返しの取り外しによる全体的なダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。 ロック穴を使用購入に進む、このクローフットレンチとロックエクステンションを使用して、限られたスペースに到達できます。 これらのプロトレンチは、六角ナットおよび継手で使用するための6ポイントまたは12ポイントのボックスエンドを備えたフレアナットヘッドスタイルでも利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水救助装置
- トラクターアクセサリー
- チューブおよびコイル洗浄装置
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- チェックバルブと逆流防止装置
- 自動車用潤滑剤
- リフティングハードウェア
- パイプねじ切り装置
- ドアとドア枠
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm白熱灯モジュール
- EVERPURE スケール抑制剤付きスチーマーフィルターシステム
- MUELLER INDUSTRIES クローゼットフランジ4インチPVC
- GUARDAIR スチールドラム
- APOLLO 77V-140シリーズプレスエンド鍛造ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS22-1 /2Deg。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- SMC VALVES Ise70シリーズ 圧力スイッチ
- VESTIL SSDSCシリーズ パーツスケール
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E20、エラストマーカップリング