入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボディスレッド | 1 / 2」-20 |
拡張された高さ | 2.55 " |
演算 | 単動 |
材料 | 鋼 |
オイルキャパシティプッシュ | 0.04 cu。 に。 |
外径 | 1 / 2 " |
圧力範囲 | 580から5000へのpsi |
引き込まれた高さ | 2.03 " |
シール材 | ポリウレタン、ブナN |
ストローク | 0.51 " |
タイプ | スレッドボディ |
UPC | 662005133376 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
モデル | 寸法E | シリンダー有効面積進角 | ディメンションA | 寸法E1 | 次元F | 次元P | 次元S | 次元T | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,312 | |
CST471 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,650 | |
CST4131 | 0.27 " | 0.2平方インチ | 2.71 " | - | 0.62 " | 0.16 " | 0.25 " | 0.28 " | ¥44,295 | |
CST971 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 2.54 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥60,245 | |
CST9131 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 3.02 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥48,870 | |
CST9251 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 4.46 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥52,644 | |
CST18131 | 0.63 " | 0.79平方インチ | 3.26 " | 0.59 " | 1.06 " | 0.26 " | 0.5 " | 0.47 " | ¥52,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。