LENOX TOOLS 弓のこブレード、T2 テクノロジー
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20141-V024HE | 10 " | 24 | 10 | ¥5,206 | |
B | 20117-224HE | 12 " | 24 | 100 | ¥46,276 | |
C | 20118-232HE | 12 " | 32 | 100 | ¥43,864 | |
D | 20116-218HE | 12 " | 18 | 100 | ¥45,260 | |
D | 20144-V218HE | 12 " | 18 | 10 | ¥5,556 | |
B | 20145-V224HE | 12 " | 24 | 10 | ¥5,607 | |
C | 20146-V232HE | 12 " | 32 | 10 | ¥5,599 |
弓のこ刃、T2テクノロジー
Lenoxの弓のこ刃は、製造および生産施設で使用するために、薄い、中程度、および重い金属片またはツールを切断します。 それらは、ブレードが壊れたり粉々になったりすることなく曲がることを可能にするバイメタル構造を特徴としています。 これらのブレードは、T2テクノロジー、摩擦と熱の蓄積を減らしてブレードの寿命を延ばすための新しいブレード設計を備えています。 これらの10/12インチの長さの弓のこブレードの幅広い配列から選択してください。10ブレードと100ブレードのパックで入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイルドランドファイアハンドツール
- ギアタイ
- ランドリーネット
- パイプシーラントテープ
- セルフダンピングホッパー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 測定装置
- 砥石研ぎ石
- ターニングツール
- 電球関連商品
- SIGNODE テーブルトップストラッピングマシン
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC、ユニバーサルDC電源
- JARKE カンチレバーラックアドオンユニット
- ZURN Escutcheonとカップリングアセンブリ
- RUBBERFAB サニタリーガスケット、トライクランプ
- MARTINS INDUSTRIES ハンドヘルドタイヤインフレーター
- THOMAS & BETTS TV10シリーズピン端子
- SPEARS VALVES CPVC ダイヤフラム バルブ、SR スレッド エンド、EPDM シール、EPDM 裏打ち PTFE ダイヤフラム
- HONEYWELL 液体に接触する
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機