シュナイダーエレクトリック 24VDC、ユニバーサル DC 電源
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL8RPS24030 | 1.73 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | 72W | 4.72 " | ¥83,697 | |
A | ABL8RPS24050 | 2.2 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | 120W | 4.72 " | ¥116,464 | |
B | ABL8WPS24200 | 3.74 " | 5.63 " | 380から500 VACへ | 10/20 | 480W | 6.1 " | ¥201,864 | |
B | ABL8WPS24400 | 6.500 " | 5.63 " | 380から500 VACへ | 10/20 | 960W | 6.1 " | ¥330,843 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円形蛍光灯
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- マイクロメータセット
- ドリルドリフト
- ドアエッジガード
- シンクと噴水
- ホースリール
- 冷却ファンとアクセサリ
- スリング
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング、8800脚ブライドル、60ポンド@ XNUMX度
- E JAMES & CO スポンジストリッピング、ネオプレン
- INNOVATIVE COMPONENTS ユニボールノブ1インチ
- BURNDY GBMシリーズアースコネクタ
- GORLITZ ラバーバンパー
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ耐タンパー性 GFCI リセプタクル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 4-28 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング レデューシング ワイ、ソケット x ソケット x ソケット
- EATON HLD シリーズ モールドケース遮断器フレーム
- EATON 190627 シリーズおすパイプ