入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルDC電源 |
ケースの材質 | 成形プラスチック |
深さ | 3.74 " |
高さ | 5.63 " |
ホールドアップタイム | 18ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 380から500 VACへ |
IP評価 | 10/20 |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -13度から140度F |
出力アンペア | 20 |
出力ノイズ | 200mV以下 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 1.5 |
電力定格 | 480W |
ステータスインジケータ | 緑/オレンジ/赤のLED |
形式 | 切り替え |
UPC | 785901666363 |
幅(Width) | 6.1 " |
船の重量(kg) | 2.29 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8504312000 |
モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24030 | 1.73 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | 72W | 4.72 " | ¥83,697 | |
ABL8RPS24050 | 2.2 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | 120W | 4.72 " | ¥116,464 | |
ABL8WPS24400 | 6.500 " | 5.63 " | 380から500 VACへ | 10/20 | 960W | 6.1 " | ¥330,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。