入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
シリンダー有効面積進角 | 0.79平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 3.26 " |
寸法B | 2.75 " |
ディメンションC | 2.5 " |
寸法C1 | 0.49 " |
外形寸法D | 1 1/3"-16 UN |
寸法D1 | 1.22 " |
寸法E | 0.63 " |
寸法E1 | 0.59 " |
次元F | 1.06 " |
次元K | 1/3 "-24 UNF |
次元P | 0.26 " |
次元S | 0.5 " |
次元T | 0.47 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 3950ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 0.4 cu。 に。 |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-cst4131.pdf |
ストローク | 0.51 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
モデル | 寸法E | シリンダー有効面積進角 | ディメンションA | 寸法E1 | 次元F | 次元P | 次元S | 次元T | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38,301 | |
CST2131 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,548 | |
CST471 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,230 | |
CST4131 | 0.27 " | 0.2平方インチ | 2.71 " | - | 0.62 " | 0.16 " | 0.25 " | 0.28 " | ¥43,675 | |
CST971 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 2.54 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥56,010 | |
CST9131 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 3.02 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥48,745 | |
CST9251 | 0.39 " | 0.39平方インチ | 4.46 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ¥51,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。