入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
シリンダー有効面積進角 | 1.22平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 0.82平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
ディメンションA | 4.2 " |
寸法B | 3.23 " |
ディメンションC | 2.97 " |
寸法C1 | 0.67 " |
外形寸法D | 2 1/4"-16 UN |
寸法D1 | 2.02 " |
寸法E | 0.71 " |
寸法E1 | 0.67 " |
次元F | 1.87 " |
次元K | 3/8 "-16 UNC |
L寸法 リトラクト | 0.65 " |
ディメンション M エクステンド | 0.39 " |
次元P | 0.26 " |
次元S | 0.62 " |
次元T | 0.47 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 6110ポンド。 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 4080ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 1.2 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 0.81 cu。 に。 |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-cst4131.pdf |
ストローク | 0.97 " |
UPC | 662005133413 |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。