AKRO-MILS プラスチック保管キャビネット
Akro-Mils プラスチック保管キャビネット (黒とグレーで入手可能) は、小さな工具の整理に最適です。 これらのキャビネットは、病院、製造工場、商業作業スペースで役立ちます。
形式 | モデル | キャビネットの色 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10164 | ブラック | 5 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 15 13 / 16 " | 20 " | ¥16,572 | |
B | 10144 | グレー | 5 1 / 4 " | 小1-1 / 2 "、大2" | 小2-1 / 4 "、大4-1 / 2" | 15 13 / 16 " | 20 " | ¥15,045 | |
C | 10116 | グレー | 2 1 / 8 " | 5 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 10 9 / 16 " | ¥8,081 | |
D | 10124 | グレー | 4 3 / 8 " | 5 1 / 4 " | 2" | 15 13 / 16 " | 20 " | ¥14,537 |
プラスチック製収納キャビネット
Akro-Mils プラスチック保管キャビネットは、オフィス、ハードウェア、工芸品を安全に保管し、簡単にアクセスできるようにするために使用されます。 完全にリサイクル可能なポリスチレン構造と、耐衝撃性と耐腐食性を備えたプラスチック製の容器が特徴です。 これらのキャビネットは積み重ねたり、鍵穴スロットを使用して壁に取り付けることができます。 中身がこぼれるのを防ぎ、保管されている内容を簡単に識別できるように、後部にストップタブが付いた透明な引き出しが付いています。 16、24、26、44、64 個の引き出しの組み合わせを備えた幅広いキャビネットからお選びください。
特徴
- Akro-Mills 収納キャビネットは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたポリスチレン構造を特徴としています。
- 半透明のプラスチック製の引き出しが付いており、中身を簡単に識別できます。
- 引き出しには、こぼれを防ぐための後部ストップ タブと、ユーザーの利便性のためのフィンガー グリップが付いています。
- これらのプラスチック キャビネットは、積み重ねたり、壁に取り付けたりすることができます (キーホール スロットを使用)。
対応アクセサリー
- Akro-Mils 40716 ディバイダー: これらのパーティションは、より多くの小さな引き出しを収容するために、これらのキャビネットと併用するのに最適です。
- Akro-Mils 4717 ディバイダー: これらのユニットは、より大きな引き出しを収容できるようにキャビネット内のスペースを分割します。
よくある質問
これらのキャビネットはリサイクル可能ですか?
はい、Akro-Mils の保管キャビネットはリサイクル可能です。
プラスチック製のキャビネットは木製より優れていますか?
プラスチック製のコンテナは軽量で、木製のコンテナよりも持ち上げや運搬が簡単です。 また、清掃やメンテナンスも簡単です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造フレーミングシステムAcc。
- インデックス可能な面取りミル
- ビームクランプ
- ハンガーマウント防振装置
- LEDドライバ
- 油圧システムコンポーネント
- インターホンとスピーカー
- 油圧シール
- 溶接用薬品
- 品揃え
- EVERPURE インライン浄水器
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/16 インチ
- SPEEDAIRE ヘビーデューティーフィルターオイルの除去
- DRAGONLAB ピストンPe-hdシリンダー
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー1/2インチ
- KEO スポッティングドリル 全長1インチ度、錫コーティング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 4-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作フィッティング 11-1/4 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- EATON 60 シリーズ光電センサー制御モジュール