LEESON B3/B14 フランジ IEC AC メトリック モーター、三相、TEFC、リジッド ベース
Leeson IEC メートル法モーターは、高トルク用途向けに設計されています。 これらのユニットは、構造的剛性を高めるためのエンドベルと環境条件や偶発的な接触からワイヤ接続を保護する導管ボックスを備えた頑丈な鋳鉄/アルミニウム フレームを備えています。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 193367.60 | 132 | 18 / 9 | 7 1/2/5 | 5.6 / 3.7 | 87 / 85 | 3600 / 3000 | ¥183,646 | |
A | 193366.60 | 132M | 17 / 8.5 | 5 1/2/4 | 4.1 / 2.98 | 69 / 62 | 1200 / 1000 | ¥246,521 | |
A | 193372.60 | 160M | 28.8 / 14.4 | 10/7 1/2 | 7.5 / 5.6 | 71.5 / 69 | 1200 / 1000 | ¥334,980 | |
A | 193373.60 | 160M | 35 / 17.5 | 15 / 10 | 11.2 / 7.5 | 88.5 / 86.5 | 3600 / 3000 | ¥300,999 | |
A | 193376.60 | 160M | 47 / 23.5 | 20 / 15 | 14.9 / 11.2 | 88 / 87 | 3600 / 3000 | ¥385,890 |
特徴
- IP55 の耐候性と TEFC エンクロージャが付属しており、汚染物質を防ぎ、エンクロージャに付属の統合ファンの助けを借りて熱を放散することでモーターを低温に保ちます。
- これらのモーターは、ノイズを低減し、効率を高めるカバー付きの小型で火花を出さないファンを備えています。
- それらは、潤滑を維持するためのオイルシールと一体化されており、水の汚染物質を収集するための結露排水を行います。
- 三相設計になっているため、ほとんどの単相モデルよりも高いトルクでコンデンサを起動または実行する必要がありません。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
ボールベアリングの目的は何ですか?
IEC Metric モーターには、スムーズで連続的な動作を実現し、摩擦による損失を防ぐために、特大の密閉型ボール ベアリングが付属しています。
リジッド ベース マウントの利点は何ですか?
堅固なベースの取り付けにより、過度の振動が防止され、モーターと周囲のメカニズムとの間の正確な位置合わせが実現します。
連続使用モーター定格とは何ですか?
連続負荷とは、許容温度上昇を超えずに熱平衡を維持することなく、モーターが連続的に供給できる最大負荷を指します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクストレージロッカー
- ウォークランプ
- 帯電防止システム
- 便器洗濯機
- 緊急洗眼ステーション
- 砥石
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 自動車用リフティングツール
- 圧縮空気トリートメント
- MAXPURE エルボー、90度
- WATTS 温度および圧力リリーフバルブ、150 psi
- BUSSMANN SRC750シリーズ特殊ヒューズ
- KOHLER バスルームシンク蛇口クローム、グースネック
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ白熱トグル調光器
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- DAZOR 蛍光45Wデスクベースタスクライト、33インチ
- DAYTON ノズルナット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E20M、エラストマーカップリング
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.200 チェーン用