WATTS温度および圧力リリーフバルブ、150 psi
形式 | モデル | コンセントサイズ | 身長 | ボディ材質 | コンセントタイプ | シャンクの長さ | スプリング素材 | 身幅 | ところで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 LF140X6 150/210 | 1" | 5.5 " | 鉛フリー真鍮 | FNPT | スタンダード | 強化クロムシリコーンワイヤー | 2.625 " | 3,085,000 | ¥60,768 | |
B | 1 "140XL-6 | 1" | 5.5 " | ブロンズ | FNPT | スタンダード | ステンレス鋼 | 3" | 670,000 | ¥55,239 | |
C | LLL100XL | 3 / 4 " | 7.75 " | ブロンズ | FNPT | 延長された | ステンレス鋼 | 1.75 " | 105,000 | ¥5,998 | |
D | 3/4LF 100XL-4 | 3 / 4 " | 3.5 " | ブロンズ | FNPT | スタンダード | 鋼 | 1.875 " | 105,000 | ¥4,930 | |
E | 3/4LF LL100XL | 3 / 4 " | 4.75 " | ブロンズ | FNPT | 延長された | 鋼 | 1.875 " | 105,000 | ¥5,490 | |
F | 3/4 LFLLL100XL | 3 / 4 " | 5.25 " | ブロンズ | FNPT | 延長された | 鋼 | 1.875 " | 105,000 | ¥11,220 | |
G | L100XL-3 | 3 / 4 " | 4.25 " | ブロンズ | FNPT | 延長された | ステンレス鋼 | 1.875 " | 100,000 | ¥5,104 | |
C | LL100XL | 3 / 4 " | 6.75 " | 真鍮 | 雌ねじ | 2" | ステンレス鋼 | 1.75 " | 100,000 | ¥6,366 | |
H | 100XL-4 | 3 / 4 " | 3.5 " | ブロンズ | FNPT | スタンダード | ステンレス鋼 | 1.875 " | 100,000 | ¥3,183 | |
I | 3/4LF 40XL-5 | 3 / 4 " | 5.625 " | 鉛フリー真鍮 | FNPT | 延長された | 鋼 | 2.625 " | 205,000 | ¥44,234 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- オープンエンドレンチ
- コントロールステーション
- サントプレンチューブ
- エアブレーキ
- 測定およびレイアウトツール
- 液面計と視力インジケーター
- タイヤとホイール
- 電球関連商品
- 油圧シール
- ACCUFORM SIGNS ユニバーサル廃棄物ラベル、ポリエステル
- APPROVED VENDOR 供給ライントイレ3/8インチ
- DESTACO 807シリーズ空気圧トグルクランプ
- RENEWABLE LUBRICANTS ドリップオイル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブローチューブ
- EATON CKDBシリーズ 電子配線用遮断器 Kフレーム
- EATON 機械的インターロック
- EATON Pow-R-Xpress シリーズ ニュートラル
- HUB CITY ウォーム減速機 GW7000シリーズ