理想的なオス/メスバラスト
形式 | モデル | 接続材料 | 絶縁タイプ | 男女 | ポート数 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | ワイヤーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-372 | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 25 | ¥11,243 | |
A | 30-352J | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 150 | ¥41,588 | |
A | 30-382J | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 75 | ¥26,675 | |
B | 30-102X | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 1000 | ¥319,430 | |
C | 30-103X | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 3 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 1000 | ¥537,856 | |
D | 30-102 | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 1000 | ¥281,719 | |
E | 30-383X | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.5 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 20 | ¥14,131 | |
E | 30-353XJ | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.5 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 100 | ¥55,415 | |
F | 30-083 | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.58 " | 18AWGソリッド | 18 AWG | 100 | ¥41,399 | |
G | 30-082 | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 2男性/ 2女性 | 2 | 1.58 " | 18AWGソリッド | 18 AWG | 100 | ¥22,155 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージガラスとロッドキット
- バスルームファン
- ドラムヒーター
- サスペンダー
- PVCヒーター/ベンダー
- 切削工具
- 防火
- エアフィルター
- フードサービス機器および機器
- バルブ
- CENTURY コンデンサー-始動/コンデンサー-家禽ファンモーターの運転
- HAM-LET オスコネクタ
- WESTWARD グリースフィッティングワッシャー1/4インチ
- HUMBOLDT バケットとカバーの混合
- SQUARE D 空気圧タイマー
- ABB S203 フレームサーキットブレーカー
- WOODHEAD 130104シリーズハンドランプ
- EATON SVX/SPX 絶縁トランス
- WOODEX BEARINGS タイプ 216 スクリューコンベヤハンガーベアリング
- DAYTON バックドラフトダンパー