ウッドヘッド130104シリーズハンドランプ
形式 | モデル | コード長 | 深さ | 高さ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301040021 | - | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
B | 1301040042 | 25のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
A | 1301040031 | 25のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
A | 1301040030 | 25のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
B | 1301040043 | 25のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
A | 1301040032 | 50のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
B | 1301040044 | 50のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
C | 1301040038 | 50のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
B | 1301040045 | 50のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
A | 1301040033 | 50のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
A | 1301040027 | 50のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
D | 1301040047 | 75のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
B | 1301040049 | 100のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
A | 1301040034 | 100のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
A | 1301040029 | 100のフィート | 3.94 " | 19 " | 見積依頼
|
B | 1301040048 | 100のフィート | 5" | 16.5 " | 見積依頼
|
130104シリーズハンドランプ
Woodhead 130104 シリーズ ハンド ランプは、堅牢性と耐久性が必須となる作業環境や産業環境にポータブル照明を提供します。 軽量化と耐熱性を実現するアルミニウム構造を採用しています。 これらのハンドランプは、ライムガラスのグローブとゴムグリップ付きのアルミニウムハンドルを備えており、快適な取り扱いが可能です。 コードの長さは 25、50、75、100 フィートからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェックバルブとフットバルブ
- 回生ブロワーインレットフィルター
- 水接触表示テープ
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- SCBAアクセサリー
- ねじ山インサート
- 聴覚保護
- 緊急時への備え
- アルミニウム
- ドアとドア枠
- JOHN STERLING 頑丈な棚ブラケット
- MILWAUKEE ノックアウトダイの正確なライン
- USEM モーター3相3hp
- BANJO FITTINGS スタビーバルブ修理キット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5ワイヤーシェルフカート、3面
- HOFFMAN タイプ3R配線トラフ
- ANVIL 鍛鋼製ねじ山レデューサー
- EATON Danfoss PRV2-10 シリーズ圧力制御弁
- THOMSON シール
- KILLARK バックボックス