USEMモーター3相3hp
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | フレーム材料 | RPMグループ | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U3P1DF | 13 " | 145T | 鋼 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ¥130,859 | |
B | U3P1A14C | 13.125 " | 145TC | 鋼 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ¥147,589 | |
C | U3P2D | 16 2 / 8 " | 182T | アルミニウム | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ¥149,459 | |
B | U3P1DK | 16 2 / 8 " | 182TCH | アルミニウム | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ¥169,254 | |
B | U3P2DK | 16 2 / 8 " | 182TCH | アルミニウム | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ¥152,677 | |
B | U3P1DC | 16 2 / 8 " | 182TC | アルミニウム | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ¥171,978 | |
C | U3P1D | 16 2 / 8 " | 182T | アルミニウム | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ¥162,016 | |
B | U3P2DC | 16 2 / 8 " | 182TC | アルミニウム | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ¥152,677 | |
B | U3P3DC | 18 6 / 8 " | 213TC | アルミニウム | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ¥224,121 | |
C | U3P3D | 18.625 " | 213T | アルミニウム | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ¥201,785 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムアラーム
- GFCI レセプタクル
- ナイロンブッシング
- IC挿入および抽出ツール
- エアフローキャプチャフード
- ドライバーとナットドライバー
- ワイヤーとケーブル
- レースウェイとアクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- 空気圧モーター
- LOUISVILLE 両面脚立
- VULCAN かしめられたカートリッジヒーター、240ボルト、10 "リード
- ULTRATECH こぼれ封じ込めパッド
- CALBRITE ベアメタルフレキシブルコンジット
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator、クッション付きクランプ
- SUPER-STRUT パイプクランプ
- HELICOIL ストレートフルートボトムタップ、UNC
- SPEARS VALVES PVC 電気作動コンパクト 2000 ボールバルブ、ソケット、FKM
- RETRACTA-BELT 格納式ベルトバリア
- MORSE DRUM リング