スーパーストラットパイプクランプ
形式 | モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 最大クランプ径 | マックス 負荷 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700-1-STR | - | - | 鋼 | - | - | 1" | 見積依頼
|
B | NM-SRPC100 | - | - | グラスファイバー | - | 300ポンド。 | 1" | 見積依頼
|
C | NM-SAPC050 | - | - | グラスファイバー | 0.75〜1.05インチ | 75ポンド。 | 1 / 2-3 / 4 " | 見積依頼
|
D | 701-665PG | - | - | 鋼 | - | - | 6.65 " | 見積依頼
|
E | P716-1-1/2-SS316 | - | - | ステンレス鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
C | NM-SRPC212 | - | - | - | - | 300ポンド。 | 2/1ポンド | 見積依頼
|
E | P716-1-SS316 | - | - | ステンレス鋼 | - | - | 1" | 見積依頼
|
C | NM-SRPC075 | - | - | - | - | 300ポンド。 | 3 / 4 " | 見積依頼
|
C | NM-SRPC114 | - | - | - | - | 300ポンド。 | 1/1ポンド | 見積依頼
|
A | SP-701-5 / 8SS | - | - | ステンレス鋼 | - | - | 5 / 8 " | 見積依頼
|
E | ZA716-1-10 | 金メッキ | 2.606 " | 鋼 | 1" | - | - | 見積依頼
|
E | ZA716-3 / 4-10 | 金メッキ | 2.351 " | 鋼 | 3 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
E | ZA716-1 / 2-10 | 金メッキ | 2.089 " | 鋼 | 1 / 2 " | - | - | 見積依頼
|
C | EB118-175PG | 事前に亜鉛メッキ | - | 鋼 | - | - | 1 3 / 4 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビット
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- 極低温ソレノイドバルブ
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- ホースリール
- ランプ
- フローコントロールバルブ
- 交通安全
- 配送用品
- ROBERTSHAW 点火モジュール
- KABELSCHLEPP Varitrakシリーズ、ナイロンチューブ
- ARLINGTON INDUSTRIES コンジット本体、サービス入口SLB
- BANJO FITTINGS ドライメイトシート
- ACROVYN クラッシュレール、デザートサンド、アクロヴィン、長さ240インチ
- OIL SAFE 色分けされた鋼管グリースガン、レバー
- EATON 汎用カプセル化変圧器
- NIBCO DWV トラップ アダプター、錬銅および鋳造銅
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 16ピッチ