入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラストの切断 |
色 | オレンジ |
カラーコード | オレンジ |
接続材料 | 銅合金 |
接続タイプ | プッシュイン |
絶縁タイプ | ナイロン |
男女 | 男女 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
ポート数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.4 " |
UPC | 783250667864 |
ワイヤー範囲 | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 |
ワイヤーサイズ | 18〜12 AWG |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続材料 | 絶縁タイプ | 男女 | ポート数 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | ワイヤーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-102 | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 1000 | ¥281,719 | ||
30-372 | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 25 | ¥11,243 | ||
30-382J | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 75 | ¥26,675 | ||
30-383X | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.5 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 20 | ¥14,131 | ||
30-353XJ | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.5 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 100 | ¥55,415 | ||
30-082 | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 2男性/ 2女性 | 2 | 1.58 " | 18AWGソリッド | 18 AWG | 100 | ¥20,128 | ||
30-083 | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.58 " | 18AWGソリッド | 18 AWG | 100 | ¥41,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。