REELCRAFT Safe-T-Reel シリーズ ケーブル溶接リール
形式 | モデル | タイプ | ベアリング | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1460-0 1 | 電気溶接 | 恒久的に密封 | 15.75 " | 19 " | ケーブルリール | 18 " | 200 F | トラック | ¥320,994 | |
B | T-2462-01 | 電気溶接 | - | 19 " | 29 " | ケーブルリール | 18 " | - | トラック | ¥500,979 | |
C | T-2464-01 | 電気溶接 | - | 38 " | 16.25 " | ケーブルリール | 18 " | - | トラック | ¥522,709 | |
D | T-1225-04 1 | 溶接ガス、少ないホース | 永久潤滑 | 19 " | 18 " | ホーズリール | 15.75 " | 150 F | 床、壁、ベンチ、トラック | ¥163,663 |
Safe-T-Reelシリーズケーブル溶接リール
Reelcraft Safe-T-Reel シリーズ溶接ケーブル リールは、空気/水/燃料/ガス ホース、電気コード、溶接ケーブルを手巻きできるように設計されており、大容量のホースやコードを問題なく管理できます。 これらのユニットは、摩擦損失を低減する永久シール/潤滑ベアリングと、最大の剛性とスプールサポートを実現するテーパーローラーベアリングを備えた頑丈なシャフトを備えています。 T グレード ホースを備えたこのブランドのベーシック リールは、MAPP ガス、プロパン、天然ガス、その他の燃料ガスなど、幅広い溶接ガスに使用できます。 さらに、スプールの重量を支えるための頑丈な溶接アルミニウム ベースが装備されており、150 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属のエアアクセサリー
- 加熱ケーブルアクセサリ
- モジュラーパイプおよびレール継手
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- ベアリング
- HVACモーター
- ガス溶接装置
- ラボの保管と輸送
- アスファルト試験
- DYNABRADE 産業用インラインスタイルエアドリル
- GEORG FISCHER PVC 3方向、真のユニオンボールバルブ、ソケットxソケットxソケット
- LEWISBINS スタックとハングビン
- REVCOR プロペラ、12インチ
- GENERAL CABLE トレイケーブル22Awg
- HOFFMAN ジャンクション スプライス キット
- MARTIN SPROCKET シンプレックス テーパー ブッシュ メトリック ローラ チェーン スプロケット、チェーン番号 10B-1
- ARO 精密エアレギュレータ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING No.80チェーン用テーパーボアスプロケット